絞り込み
色
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ANTEC(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
対応マザーボード
  • ATX(4)
  • E-ATX(4)
  • ITX(1)
  • Micro-ATX(4)
  • Mini-ITX(3)
  • SSI-CEB(1)
  • SSI-EEB(1)
スロット
  • 8
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 7(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCケース :「HDD」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(4)
E-ATX(4)
ITX(1)
Micro-ATX(4)
Mini-ITX(3)
SSI-CEB(1)
SSI-EEB(1)
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック FLUX PRO ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO

    ANTEC
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載。ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性。電源を90°横向きに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載。約455 mmを確保した拡張カードスペース。高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX Pro
    電源無し本体寸法(mm)530×245×545(D×W×H)本体質量(kg)約13.6対応CPUクーラー高さ:最大190mm保証期間2年電源タイプ300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)ファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大455mm対応マザーボードE-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ホワイト FLUX PRO White ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX PRO White

    ANTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載。ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性。電源を90°横向きに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載。約455 mmを確保した拡張カードスペース。高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX Pro
    電源無し本体寸法(mm)530×245×545(D×W×H)本体質量(kg)約13.6対応CPUクーラー高さ:最大190mm保証期間2年電源タイプ300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)ファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大455mm対応マザーボードE-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Performance 1 FT ブラック ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Performance 1 FT ブラック

    ANTEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    7日以内出荷
    厚さ4 mmの両面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大10基の搭載に対応。30 mm厚のSTORM T3 PWMファンを4基標準搭載。420 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。拡張カードを直接冷却できるPSUシュラウド上にファン3基搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備。高さ最大約175 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Performance 1 FT
    色ブラック電源無し本体寸法(mm)522×230×522(D×W×H)本体質量(kg)約12.55対応CPUクーラー高さ:最大175mm保証期間2年電源タイプ245mmまでのATX規格電源/HDDトレー取り外し時、奥行き440mmまでファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm (30 mm厚 STORM T3 PWMファン、RGB LED非搭載)、トップ:無し、PSUシュラウド:無し、リア:1×120 mm(30 mm厚 STORM T3 PWMファン、RGB LED非搭載)、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mmサイドパネル左右厚さ4mmの強化ガラスポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×温度ディスプレイスイッチ、1×オーディオ in / out、1×電源 LED、1×ストレージLED、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大400mm対応マザーボードE-ATX(幅285 mmまで) / ATX / Micro ATX / ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 / 360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm、トップ:360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm、リア:120 mmドライブベイ0(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム、フロント
  • SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    12日以内出荷
    ・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能。・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応。・フロントに USB Type-C ポートを搭載
    仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140電源メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×488寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数8対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2
hdd 保管特集
おすすめ人気ランキング
PCケース