絞り込み
接続方式
- USB(1)
コード長さ(m)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.8(2)
色
ブラック(5)
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- モノタロウ(4)
- エレコム(876)
- audio-technica(576)
- Jabra(558)
- オーム電機(501)
- サンワサプライ(327)
- SONY(ソニー)(315)
- フジパーツ(314)
- JVC(ビクター)(309)
- PGA(200)
- BOSE(ボーズ)(181)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- SHURE(168)
- AZLA(アズラ)(164)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(161)
- RS PRO(154)
- ラディウス(149)
- ELPA(143)
- YAMAHA(ヤマハ)(142)
- EPOS | SENNHEISER(142)
- ブランドをもっと見る

Lenovo Wireless VoIP ヘッドセット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷付属品USB Type-A Bluetooth レシーバー、USB Type-C充電ケーブル、ポーチ色ブラック質量(g)140ケーブル長(m)1.3周波数範囲(Hz)20~20k相対湿度90%以下保証期間2 年間音圧レベル(dB)109±2.5 (SPL)充電時間(時間)【バッテリー】約2インピーダンス(Ω)32動作距離(m)【ワイヤレス】最大30動作温度範囲(℃)0~40オーディオ入力Bluetooth 5.3、USB Type-Aドングル経由Bluetooth接続再生時間(時間)約60 (満充電の場合)
Lenovo USB Type-A Bluetooth レシーバー 2
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(レシーバー本体)
Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥2,098税込¥2,3081台翌日出荷仕様●ディストーション:3%以下●RMS値:5mW寸法(mm)梱包時:122×56×25(長さ×奥行×高さ)色ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2消費電力5mW接続3.5mmマイクロホン100~10KHz包装形態カラー・ボックスコントロール再生、停止相対湿度85%(最小)、30%(最大)周波数範囲100~20KHz音圧レベル(dB)110梱包質量(g)50各種認証CB、cTUVus、TUV Mark、CE EMCインピーダンス(Ω)32ドライバタイプΦ9mmオーディオ入力5mW最大動作温度(℃)-10最小動作温度(℃)50
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ)色ブラック質量(g)約84.5ケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0マイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)約259.2各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40
Lenovo USB Type-A 4Xシリーズ
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了ステレオヘッドセット。仕様●コード番号:L011QWH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7714-72
Lenovo USB サウンドバー
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了Lenovo USB サウンドバーをサポート対象のLenovoモニターに使用することで机上の貴重なスペースを犠牲にすることなく、ステレオ・スピーカーを追加することができます。 Web Broadcastやマルチメディア・プレゼンテーション、その他オーディオを必要とするアプリケーションにステレオ・サウンドを追加するにはスタイリッシュなLenovo USB サウンドバーをお勧めします。仕様●製品タイプ:スピーカ●仕様:合計出力 1.25+1.25ワット デュアル・スピーカー●本体外形寸法:奥行き:41mm、高さ:345mm、幅:66mm●コード番号:L010DQ1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7682-93
Lenovo 700 ウルトラポータブル Bluetoothスピーカー
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了Lenovo 700 ウルトラポータブル Bluetoothスピーカーは、会議通話に最適な超薄型Bluetooth5.0スピーカーです。仕様●コード番号:L011D9B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7686-15
Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了VOIP対応のヘッドセットはクリアな音質をご提供します。 イヤーピースは左右の位置を変更することが可能です。 ヘッドバンドの長さは調整可能で、マイクロフォンは180度ローテーションできます。仕様●製品タイプ:ヘッドセット●奥行き: 185mm●高さ: 55mm●幅: 180mm●質量: 0.11 Kg●最大動作湿度: 90%●最大動作温度: 40C●最小動作湿度: 20%●最小動作温度: -5C●コード番号:L010Q64●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7683-64
Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了仕様●ディストーション:3%未満●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(7.80×7.36×2.87型)(長さ×奥行×高さ)色ブラック質量(g)137/0.30lbケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0もしくはそれ以上のUSB Type-Aポートマイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)308/0.68ポンド各種認証CB、FCC、ICES、 CE、RCM、 VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40
Lenovo Go ワイヤレス アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット(ブラック)
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了仕様●サブウーファー:なし●RMS電源:なし●マイク:2マイク for ENC; 4マイクforANC●ディストーション:<3%●その他電源要件:なし●その他動作環境:なし●その他の寸法:なし●スマートファインドの視認性:あり付属品Lenovo USB-A Bluetooth オーディオ レシーバー、USB-C to USB-C ケーブル、ポーチ、充電スタンド (充電スタンド付きモデルの場合)寸法(mm)梱包時:225×85×250、260.5×85.5×346(充電スタンド付きモデルの場合)(長さ×幅×高さ)色サンダーブラック質量(g)ヘッドセット230、充電スタンド付きモデルの場合:充電スタンド356ケーブル長(m)1.3感度107+-3dB接続Bluetooth 5.0、ワイヤレス USB-C ケーブル USB レシーバーコントロール電源/Bluetooth、ボリューム+/-、ANC オン/オフ、Teams ボタン、ミュート / ミュート解除 呼制御充電時間バッテリー:1.5時間周波数範囲20Hz~20kHz所要電力5V、1A梱包質量(g)657(サンダーブラック)、762(ストームグレー)、1362.5(充電スタンド付きモデルの場合)バッテリー容量(mAh)610OSサポート:Windows 10インピーダンス(Ω)32作動温度(℃)40(最高)、0(最低)ドライバタイプ40mmオーディオ入力Bluetooth 5.0; USB digital audioオーディオ出力なし再生時間(時間)35湿度範囲(%)最高:90、最小:なし無線距離(m)10
Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了USB接続のビジネスユーザ向けヘッドセットです。オンライン会議での通話や音楽を聴く際にご利用いただけます。インターフェースUSB
Lenovo 700 ウルトラポータブル Bluetoothスピーカー
レノボ・ジャパン(Lenovo)取扱い終了Lenovo 700 ウルトラポータブル Bluetoothスピーカーは、会議通話に最適な超薄型Bluetooth5.0スピーカーです。
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980