Lenovo USB サウンドバー
Lenovo USB サウンドバーをサポート対象のLenovoモニターに使用することで机上の貴重なスペースを犠牲にすることなく、ステレオ・スピーカーを追加することができます。
Web Broadcastやマルチメディア・プレゼンテーション、その他オーディオを必要とするアプリケーションにステレオ・サウンドを追加するにはスタイリッシュなLenovo USB サウンドバーをお勧めします。
- 仕様
- ●製品タイプ:スピーカ●仕様:合計出力 1.25+1.25ワット デュアル・スピーカー●本体外形寸法:奥行き:41mm、高さ:345mm、幅:66mm●コード番号:L010DQ1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7682-93
- 内容量
- 1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。オーディオ の新着商品
カテゴリ
























