18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用目的」から絞り込む
  • プロ200 葉刈鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏 ケース

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    適合本体N-207、N-208全長(mm)340質量(g)280
  • プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏

    ニシガキ工業(8件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
  • 松葉鋏 岡恒

    松葉鋏

    岡恒(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
    用途植木鋏材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼全長(mm)190質量(g)120刃長(mm)45
  • 葉刈鋏 TAKAGI(高儀)

    葉刈鋏

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    翌日出荷
    切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
    用途庭木の手入れ・葉刈に全長(mm)225使用目的剪定切断対象庭木の手入れ・葉刈に切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85
  • ガード付葉刈鋏 千吉

    ガード付葉刈鋏

    千吉(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
    用途木鋏材質刃部:刃物鋼全長(mm)260質量(g)260刃長(mm)110切断対象木
  • ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ カマキ

    ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ

    カマキ
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    5日以内出荷
    鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
    全長(mm)260質量(g)230刃渡り(mm)120
  • 京型葉刈鋏 吉岡刃物製作所

    京型葉刈鋏

    吉岡刃物製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌々日出荷
    プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。
    仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙アズワン品番64-8284-13刃渡り(mm)195
  • 豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止 豊稔企販

    豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止

    豊稔企販
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    5日以内出荷
    切り刃の長さにもかかわらず、軽量化を測っています。葉の開き角度は適度な広さで止まるよう仕上げています。
    用途植木の葉刈用。全長(mm)270
  • 豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止 豊稔企販

    豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止

    豊稔企販
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    5日以内出荷
    長い剪定型の刃のため、葉刈はもちろん刃元で少し太い枝もきれます。
    用途植木の葉刈、手入れに。全長(mm)270
  • 長柄葉刈り鋏 千吉

    長柄葉刈り鋏

    千吉
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    手軽に葉刈り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
    用途庭木の葉刈り用。全長(mm)約1070質量(g)約430使用目的葉刈り切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:5まで
  • 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典

    葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入

    鋼典
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8使用目的仕上、刈込
  • 超軽量葉刈鋏 門型 吉岡刃物製作所

    超軽量葉刈鋏 門型

    吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌々日出荷
    仕様ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙全長(mm)830質量(g)約600刃長(mm)210アズワン品番64-8284-16刃渡り(mm)210
  • 葉刈鋏 門型裏ベタ 吉岡刃物製作所

    葉刈鋏 門型裏ベタ

    吉岡刃物製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    翌々日出荷
    仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付材質安来鋼青紙
  • 止メ付葉刈鋏 吉岡刃物製作所

    止メ付葉刈鋏

    吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    翌々日出荷
    仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼青紙スーパー全長(mm)810切断径(mm)刃~5mm以下枝までアズワン品番64-8284-15刃渡り(mm)210
  • 鋼付葉刈鋏門型 鋼典

    鋼付葉刈鋏門型

    鋼典
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8006材質(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)赤樫全長(mm)845質量(g)1125タイプ一般刈込刃長(mm)195切断能力(mm)10柄長さ(mm)600
  • 葉刈鋏 菊堂

    葉刈鋏

    菊堂(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
    用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に寸法(mm)325×80×30全長(mm)270材質(本体)S58C質量(g)253刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
  • 本鍛造 葉刈り用刈込鋏 千吉 金

    本鍛造 葉刈り用刈込鋏

    千吉 金
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    用途葉刈り作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)835質量(g)1020奥行(mm)40切断能力(mm)(生木)5使用目的刈り作業切断対象葉
  • 刈込鋏 葉刈 吉岡刃物製作所

    刈込鋏 葉刈

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    刃長(mm)210柄長さ(mm)540
葉刈鋏