19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的から絞り込む
  • プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏

    ニシガキ工業(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
  • プロ200 葉刈鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏 ケース

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    全長(mm)340適合本体N-207、N-208質量(g)280
  • 葉刈鋏 菊堂

    葉刈鋏

    菊堂(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
    用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に全長(mm)270刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8寸法(mm)325×80×30材質(本体)S58C質量(g)253使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
  • 片手刈込鋏 両刃直刃 270mm 飛庄

    片手刈込鋏 両刃直刃 270mm

    飛庄
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    裏スキによる抜群の切れ味に加え、長時間の使用も想定し 長い切り刃ながら軽量化を図った鋏です。手の握り幅を考慮し適度な刃の開き角度になるよう工夫を施しております。※葉刈り専用。赤・黄色のカラーグリップは持ちやすさに加え、日中・日没時の屋外作業での視認性が良いのも特徴です。
    用途枝葉を均等に整える剪定に全長(mm)270材質(刃)ハイカーボンスチール(全体鍛造)
  • 松葉鋏 岡恒

    松葉鋏

    岡恒(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
    用途植木鋏全長(mm)190刃長(mm)45材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼質量(g)120
  • 葉刈鋏 TAKAGI(高儀)

    葉刈鋏

    TAKAGI(高儀)
    2,598税込2,858
    1丁
    翌日出荷
    切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
    用途庭木の手入れ・葉刈に切断対象庭木の手入れ・葉刈に使用目的剪定切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85全長(mm)225
  • 長柄葉刈り鋏 千吉

    長柄葉刈り鋏

    千吉
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    手軽に葉刈り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
    用途庭木の葉刈り用。全長(mm)約1070切断目安(Φmm)生木:5まで質量(g)約430使用目的葉刈り切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
  • 止メ付葉刈鋏 吉岡刃物製作所

    止メ付葉刈鋏

    吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)810刃渡り(mm)210切断径(mm)刃~5mm以下枝まで仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼青紙スーパーアズワン品番64-8284-15
  • ガード付葉刈鋏 千吉

    ガード付葉刈鋏

    千吉(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
    用途木鋏全長(mm)260刃長(mm)110材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
  • 豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止 豊稔企販

    豊稔光山作 片手刈込鋏 両刃 金止

    豊稔企販
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    切り刃の長さにもかかわらず、軽量化を測っています。葉の開き角度は適度な広さで止まるよう仕上げています。
    用途植木の葉刈用。全長(mm)270
  • 豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止 豊稔企販

    豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止

    豊稔企販
    14,980税込16,478
    1丁
    3日以内出荷
    長い剪定型の刃のため、葉刈はもちろん刃元で少し太い枝もきれます。
    用途植木の葉刈、手入れに。全長(mm)270
  • 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典

    葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入

    鋼典
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
    用途仕上刈込に全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8トラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫使用目的仕上、刈込
  • ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ カマキ

    ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ

    カマキ
    2,598税込2,858
    1丁
    5日以内出荷
    鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
    全長(mm)260刃渡り(mm)120質量(g)230
  • 超軽量葉刈鋏 門型 吉岡刃物製作所

    超軽量葉刈鋏 門型

    吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)830刃長(mm)210刃渡り(mm)210仕様ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙質量(g)約600アズワン品番64-8284-16
  • 葉刈鋏 門型裏ベタ 吉岡刃物製作所

    葉刈鋏 門型裏ベタ

    吉岡刃物製作所
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付材質安来鋼青紙
  • 京型葉刈鋏 吉岡刃物製作所

    京型葉刈鋏

    吉岡刃物製作所
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。
    刃渡り(mm)195仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙アズワン品番64-8284-13
  • 鋼付葉刈鋏門型 鋼典

    鋼付葉刈鋏門型

    鋼典
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)845刃長(mm)195トラスコ品番818-8006材質(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)赤樫質量(g)1125タイプ一般刈込切断能力(mm)10柄長さ(mm)600
  • 本鍛造 葉刈り用刈込鋏 千吉 金

    本鍛造 葉刈り用刈込鋏

    千吉 金
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途葉刈り作業用切断能力(mm)(生木)5材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)835質量(g)1020奥行(mm)40使用目的刈り作業切断対象
  • 刈込鋏 葉刈 吉岡刃物製作所

    刈込鋏 葉刈

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    刃長(mm)210柄長さ(mm)540
葉刈鋏