絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(1)
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(2)
- APLUS(クマモト)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- WAKI(和気産業)(4)
- エクシール(3)
- ハーフェレ(11)
- ホリエ金物(1)
- レモン(3)
- 光(4)
- 友屋(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
特価

バンポン 着色タイプ
アトムリビンテック¥15,980~税込¥17,578~1シート(202個)ほか4日以内出荷黒の着色がされているので、黒系の家電製品やOA機器などに使用しても目立たちません。エンボスタイプは表面に細かい凹凸処理がされており、被着面にはりつきにくいタイプです。材質PUR仕上黒
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781シート(288個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781シート(221個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
建具金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら