95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車
349税込384
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
用途自動車のブレーキパーツ
タンデムキット ミヤコ自動車タンデムキットミヤコ自動車
4,698税込5,168
1箱
4日以内出荷
運転手がブレーキペダルを踏むと、プッシュロッドを介して、マスターシリンダー内のピストンを前進させ、液圧を発生させます。
参考品番04493-1A030型式NZE12#,ZZE12#メーカートヨタ代表車種カローラ/カローラフィールダー
EPBコントローラー JTCEPBコントローラーJTC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応
用途電源:12V(コード長さ:1.5m)車種別コネクター10種類 汎用コネクター2種類付き過負荷防止機能付きモーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
669税込736
1枚
4日以内出荷
オイルシールは,ベアリングに必要なグリースを密閉し,外部からの異物侵入を防いでいます。
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車(1件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。メーカートヨタ
ホースクランプステー SWAGE-LINEホースクランプステーSWAGE-LINE
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
クリップセット SWAGE-LINEクリップセットSWAGE-LINE(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
クラッチラインアダプター SWAGE-LINEクラッチラインアダプターSWAGE-LINE
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE クラッチラインアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)セット内容Oリング(内径Φ5.8/太さΦ1.9)1個
コンビネーションアダプター SWAGE-LINEコンビネーションアダプターSWAGE-LINE
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
【SWAGE LINE コンビネーションアダプター/バンジョー変換アダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)4枚材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)
アルミクラッシュワッシャ SWAGE-LINEアルミクラッシュワッシャSWAGE-LINE
339税込373特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質アルミ寸法(Φmm)10厚さ(mm)1
整備キット 制研化学工業整備キット制研化学工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セットほか
翌々日出荷から6日以内出荷
キャリパーマウントブラケット アイエルモータースポーツキャリパーマウントブラケットアイエルモータースポーツ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-33-281相当。※ディスク径255mmの車両に適合。【適合例】・NA8C-100001~・NB6C(NR-Aを除く)・NB8C-100001~200000
キャリパーマウントブラケット アイエルモータースポーツキャリパーマウントブラケットアイエルモータースポーツ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-26-29X相当。※ディスク径250mmの車両に適合。【適合例】・NA8C-100001~・NB6C(NR-Aを除く)・NB8C-100001~200000
キャリパーマウントブラケット アイエルモータースポーツキャリパーマウントブラケットアイエルモータースポーツ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-26-28X相当。※ディスク径250mmの車両に適合。【適合例】・NA8C-100001~・NB6C(NR-Aを除く)・NB8C-100001~200000
キャリパーマウントブラケット アイエルモータースポーツキャリパーマウントブラケットアイエルモータースポーツ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-33-291相当。※ディスク径255mmの車両に適合。【適合例】・NA8C-100001~・NB6C(NR-Aを除く)・NB8C-100001~200000
リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツリアブレーキパイプアイエルモータースポーツ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301759適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:リヤーブレーキパイプ重量[キログラム]:0.2加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:ブレーキ周り内容量[数量]:1本備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.2備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリヤーブレーキパイプ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ブレーキ周り
リアナックルブッシュキット アイエルモータースポーツリアナックルブッシュキットアイエルモータースポーツ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC
質量(kg)1.24備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリアナックルブッシュキット内容アッパー/ロワーフロントウィッシュボーンブッシュ(ピロボール)x2,ショックアブソーバーブッシュ x1,ハブ/リアトラックアームブッシュ x1,リアロアーウィッシュボーンブッシュ x1,リアアッパーウィッシュボーンブッシュ x1加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
整備キット TOKICO(トキコ)整備キットTOKICO(トキコ)
5,298税込5,828
1セット
翌日出荷
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車
729税込802
1本
5日以内出荷
浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
ブレーキホースガスケット ミヤコ自動車ブレーキホースガスケットミヤコ自動車
1,898税込2,088
1袋(10枚)
5日以内出荷
使用車種の型式や年式により、商品が異なります。
参考品番01351-00024メーカーUDトラックス代表車種コンドル
整備キット ミヤコ自動車整備キットミヤコ自動車
14,980税込16,478
1箱
5日以内出荷
トラック向けのカップキット、ディスクブレーキシールキット、車軸のオイルシールキットのセット品。 ブレーキ部品の分解の際に必要な車軸のオイルシールがセットされている為、車検時にお勧めです。
参考品番04901-E0280型式FE2A/FJ2Aメーカー日野代表車種レンジャー
ブレーキピストンプライヤー KUKKO(クッコ)ブレーキピストンプライヤーKUKKO(クッコ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ブレーキピストンの引き抜きに使用します。
質量(kg)0.28
ブレーキピストンクランプ KUKKO(クッコ)ブレーキピストンクランプKUKKO(クッコ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
ブレーキピストンの固定に。
質量(kg)0.06
OBD-Ⅱハウジング メス 日立AstemoアフターマーケットジャパンOBD-Ⅱハウジング メス日立Astemoアフターマーケットジャパン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状060型16極ロック付アズワン品番64-9722-96
トラック用ブレーキゲージセット JTCトラック用ブレーキゲージセットJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
パットの残量 簡単測定 ブレーキパットの残量が簡単に測れ、車検に便利です。ブレード9枚入り
寸法(mm)6、8、10、12、14、16、18、20、22使用範囲(mm)6~22
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車
539税込593
1本
5日以内出荷
浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピンとなります。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
参考品番47714-33361型式AVV50メーカートヨタ代表車種カムリハイブリッド
キャリパースライドピンセット 制研化学工業キャリパースライドピンセット制研化学工業
1,398税込1,538
1セット(4本)
翌々日出荷
スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
純正品番44146-HJ00D、MK585794メーカーニッサン、ミツビシ他社参考品番(ミヤコ)CS-M433
整備キット 制研化学工業整備キット制研化学工業
4,998税込5,498
1キット
4日以内出荷
小型トラックから大型トラックのブレーキ整備上必要な交換部品を ひとまとめにしたキットです。 従来、分解整備工程ごとに調達していた各部品をキット化することで、作業性向上に役立ちます。 整備上では、小部品の調達忘れを防止し、充実した整備が可能です。 在庫上では、管理の効率化が計れます。
ハブロックワッシャ 制研化学工業ハブロックワッシャ制研化学工業
2,598税込2,858
1袋(10枚)
30日以内出荷
トラックのフロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに必要な、同時交換部品です。
ハブロックワッシャ 制研化学工業ハブロックワッシャ制研化学工業
2,598税込2,858
1袋(10枚)
30日以内出荷
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールNI
純正品番9-09854-044-0メーカーいすず
ハブオイルシールキット 制研化学工業ハブオイルシールキット制研化学工業
1,490税込1,639
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
199税込219
1枚
4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し外部からの異物侵入を防いでいます。
純正品番DQR90-A813A 、MC807438 、MC807438KT 、DQR90-A813A 、MC807438メーカーUDトラックス、ニッサン、ミツビシ他社参考品番(武蔵オイルシール)F4134適合リヤ、アクセル
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車
529税込582
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピンとなります。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
メーカートヨタ代表車種アイシス、クラウン、マークX型式M10、GRS180、GRX120
2WAYブロック SWAGE-LINE2WAYブロックSWAGE-LINE
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
3WAYブロック SWAGE-LINE3WAYブロックSWAGE-LINE
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
ステッカー SWAGE-LINEステッカーSWAGE-LINE
299税込329
1セット(2枚)
33日以内出荷
【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 SWAGE LINE ロゴ ステッカーです(2枚入り)。※ロゴマーク部寸法 30mm×73mm
寸法(mm)35×85
スパイラルチューブ SWAGE-LINEスパイラルチューブSWAGE-LINE
299税込329
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 スパイラルチューブ #3ホース用 1mです。
適合#3ホースホワイト(半透明)長さ(m)1
2WAYブロック SWAGE-LINE2WAYブロックSWAGE-LINE
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
3-2WAYブロック SWAGE-LINE3-2WAYブロックSWAGE-LINE
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ穴径メス凸 M10×P1.00-Φ8.5貫通
ブレーキ/足回り関連その他部品