絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
カーメイト・LeFH-e・AXS(アークス)・PIAA・RG(レーシングギア)・DELTA(デルタ)・MAD MAX(マッドマックス)・IPF・CAPStyle・ジョイフル・SMART[自動車用品]・Bullcon・STANLEY(スタンレー電気)・データシステム・サイバーストーク・AutoEDGE・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・BRAITH(ブレイス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: T10/T16/T20(LED)

114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ

    LeFH-e
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
    タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • 高輝度LED ウルトラバックランプバルブ DELTA(デルタ)

    高輝度LED ウルトラバックランプバルブ

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。 角度調整可能なLEDバックランプです。
    消費電力(W)25定格電圧(V)DC12全光束(Lm)1200色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性
  • LEDライセンスバルブ 黄色ナンバー専用 DELTA(デルタ)

    LEDライセンスバルブ 黄色ナンバー専用

    DELTA(デルタ)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途黄色ナンバー
  • LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • 電球バルブサイドウインカーバルブ AXS(アークス)

    電球バルブサイドウインカーバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
    アンバータイプT10消費電力(W)5口金その他明るさ(Lm)10
  • LED T10T型ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10T型ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10側面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10片面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • 360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 シングル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • ECOLINE T10X31 100LM PIAA

    ECOLINE T10X31 100LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6000 T10 60LM PIAA

    ECOLINE6000 T10 60LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6500 T10 30LM PIAA

    ECOLINE6500 T10 30LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6500T16 160LM PIAA

    ECOLINE6500T16 160LM

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ECOLINE6500 T10 60LM PIAA

    ECOLINE6500 T10 60LM

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6000 T10 30LM PIAA

    ECOLINE6000 T10 30LM

    PIAA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE T10X31 70LM PIAA

    ECOLINE T10X31 70LM

    PIAA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • EVOLVA LED BACKLAMP T20 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP T20

    DELTA(デルタ)
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    全長(mm)45ホワイトタイプT20バルブ型式T20電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
  • RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
    形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
  • RG LED T20 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
  • RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散カットレンズ T10

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌日出荷
    拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
  • LEDウインカー S600 カーメイト

    LEDウインカー S600

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
    質量(g)19全光束(Lm)600(1球あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53光色アンバー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
  • LEDバック S1000 T20 カーメイト

    LEDバック S1000 T20

    カーメイト
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
    質量(g)12電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20S
  • LEDルームランプ E50T カーメイト

    LEDルームランプ E50T

    カーメイト
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10
  • LEDルームランプ E50L カーメイト

    LEDルームランプ E50L

    カーメイト
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
    質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
  • LEDルームランプ E60L カーメイト

    LEDルームランプ E60L

    カーメイト
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
    質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
  • LEDトランクランプ R70T カーメイト

    LEDトランクランプ R70T

    カーメイト
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
  • LEDトランクランプ R80T カーメイト

    LEDトランクランプ R80T

    カーメイト
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
  • LEDルーム R100T カーメイト

    LEDルーム R100T

    カーメイト
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。 高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×24色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT10
  • LEDポジションバルブ E50T カーメイト

    LEDポジションバルブ E50T

    カーメイト
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    LEDポジションランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比160パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 6500Kの純白光は、6000KクラスのHIDや交換用LEDヘッドバルブとマッチします。 またルームランプとしても使用することができ、車内・車外で使用することができます。
    質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10
  • LEDポジションバルブ S300T カーメイト

    LEDポジションバルブ S300T

    カーメイト
    4,998税込5,498
    1セット(2個)ほか
    6日以内出荷
    1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
    質量(g)5電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32対応車検適合バルブタイプT10タイプ
  • LEDポジションバルブ S120T カーメイト

    LEDポジションバルブ S120T

    カーメイト
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。
    質量(g)3電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×28対応車検適合バルブタイプT10タイプ
  • LEDライセンスバルブ カーメイト

    LEDライセンスバルブ

    カーメイト
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
    質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車適合バルブタイプT10タイプ
T10/T16/T20(LED)