さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(82)
  • エスコ(817)
  • SK11(532)
  • ツヨロン(藤井電工)(439)
  • TRUSCO(429)
  • パール(PEARL)(380)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
  • タジマツール(TJMデザイン)(312)
  • ミドリ安全(311)
  • 谷沢製作所(272)
  • ニックス(KNICKS)(244)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(758)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(81)
  • 名入れ(5)
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
11,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(72件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウヘルメット アメリカンタイプモノタロウ(99件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型モノタロウ(28件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可レンズ色クリア材質ポリカーボネート質量(g)約44
安全反射ベスト モノタロウ安全反射ベストモノタロウ(65件のレビュー)
579税込637
1着
当日出荷
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耳栓 モノタロウ耳栓モノタロウ(181件のレビュー)
29税込32
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプモノタロウ(131件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型モノタロウ(277件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラビナ リング付 モノタロウカラビナ リング付モノタロウ(64件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ロック機能なし
ツールポーチ 肩掛け モノタロウツールポーチ 肩掛けモノタロウ(229件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納(本体)ブラック材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン付属品ストラップ、カラビナ適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150ストラップ長さ(cm)約60~120
ヘルメットインナーキャップ 使い捨て モノタロウヘルメットインナーキャップ 使い捨てモノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50枚)
当日出荷
ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。
用途ヘルメット着用時のインナー用として材質ポリプロピレン不織布、ゴムホワイトサイズフリー頭囲(cm)56~62折りたたみ寸法(mm)280×70
帽子 紙製 使い捨て モノタロウ帽子 紙製 使い捨てモノタロウ(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50枚)
当日出荷
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。 安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。材質紙製高さ(mm)約105質量(g)約10/枚頭囲(cm)約59
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型モノタロウ(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色レンズ防曇処理&硬化処理材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)
ヘルメット用インナーキャップ リーブルヘルメット用インナーキャップリーブル(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(50枚)
当日出荷
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとしてホワイト材質ポリプロピレン不織布・ゴム頭囲(cm)56~60折りたたみ寸法(mm)280×70
保護メガネ EE-11 重松製作所保護メガネ EE-11重松製作所(28件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック折りたたみヘルメット IZANO2DICプラスチック(26件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ
安全保護メガネ オールクリア 二眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 二眼型モノタロウ(58件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネートレンズ加工無しクリア質量(g)23
安全保護ゴーグル モノタロウ安全保護ゴーグルモノタロウ(53件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セイフティコード モノタロウセイフティコードモノタロウ(50件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ(166件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ
ヘルメットホルダー GENTOSヘルメットホルダーGENTOS(25件のレビュー)
648税込713
1セット(4個)
当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
帽子用インナーキャップ ミドリ安全帽子用インナーキャップミドリ安全(39件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。頭囲(cm)55~62材質/仕上ポリエチレン(PE)高さ(mm)100幅(mm)174長さ(mm)201サイズフリー
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(36件のレビュー)
259税込285
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプモノタロウ(37件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。テープ幅(mm)約50着丈(cm)40~60胴回り(cm)約120まで
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 11103M(スリーエム)(9件のレビュー)
119税込131
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
腰ベルト ワンタッチ モノタロウ腰ベルト ワンタッチモノタロウ(55件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック質量(g)約165ベルト厚(mm)3
安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ安全ヘルメットハンガー 固定タイプモノタロウ(115件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用寸法(高さH×幅W)(mm)230×280付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)仕様1個掛け用適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm材質ABS取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)掛数(個)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティーネオトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
ヘルメット 通気孔付 モノタロウヘルメット 通気孔付モノタロウ(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)通気孔あり名入れ
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)理研オプテック(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け谷沢製作所(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納にタイプ1個掛け用寸法(高さH×幅W)(mm)240×275付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325エコマーク認定認定掛数(個)1エコマーク認定番号06 118 060
超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(158件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
ヘルメット MPタイプ モノタロウヘルメット MPタイプモノタロウ(76件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり規格厚生労働省保護帽規格に適合種類MP型外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
安全保護ゴーグル 防曇タイプ モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇タイプモノタロウ(50件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76
ひざパッド ソフト モノタロウひざパッド ソフトモノタロウ(58件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。 柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざパッド材質PVC、ポリエステル厚さ(mm)約16質量(g)約82/個寸法(幅W×高さH)(mm)190×240/個
腰具3点お買い得セット モノタロウ腰具3点お買い得セットモノタロウ(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレンセット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルトベルト幅(mm)約38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 11003M(スリーエム)(9件のレビュー)
80税込88
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
曇らないプロテクトグラス TMC曇らないプロテクトグラスTMC(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ安全保護メガネ ハイブリッドタイプモノタロウ(50件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
...

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら