安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート
質量(g)約44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。
安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。
材質紙製
色白
高さ(mm)約105
質量(g)約10/枚
頭囲(cm)約59
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。
頭囲(cm)55~62
材質/仕上ポリエチレン(PE)
高さ(mm)100
幅(mm)174
長さ(mm)201
サイズフリー
ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。
用途ヘルメット着用時のインナー用として
材質ポリプロピレン不織布、ゴム
色ホワイト
サイズフリー
頭囲(cm)56~62
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして
色ホワイト
材質ポリプロピレン不織布・ゴム
頭囲(cm)56~60
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
タイプ首冷却具
首廻り(cm)最大約45
寸法(縦×横)(cm)5.5×57
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型
機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)約35
規格EN 規格認定
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。
テープ幅(mm)約50
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)約120まで
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
適合頭囲(cm)53~64
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。
小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。
用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。
成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用
質量(g)4連:140
寸法(横×縦)(mm)約360×55
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約460
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔あり
名入れ可
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。