フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓CRESCENDO当日出荷
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828色ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケース無SNR値28dB(キャップ閉時)
フィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO(1件のレビュー)当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコード無ケース有
フィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO(1件のレビュー)当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コード無ケース有
フィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)色蛍光イエローサイズM+Lコード無NRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルハンガーⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥4,398~¥3,998~