絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(41)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(452)
- TRUSCO(433)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(306)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(247)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(150)
- DICプラスチック(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
小型ペンチホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.3自然長(mm)250最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリムホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
工具用二重リング
オーエッチ工業¥119税込¥1311個当日出荷手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スネークコード 1kg用
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991個翌日出荷極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。用途高所作業治の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)50自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1171
小物工具用ミニツールホルダー
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991本当日出荷軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防色ブラック線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応
スネークコード 3kg用
オーエッチ工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から8日以内出荷極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。用途高所作業時の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)60自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1169
セフティーコード用延長コード
オーエッチ工業¥529~税込¥582~1本翌々日出荷から5日以内出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応