絞り込み
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- モノタロウ(91)
- エスコ(748)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(459)
- TRUSCO(442)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(337)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
![リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75451647-260417-06.jpg)
リング付クランプ[[R2]]
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。トラスコ品番577-8241材質鉄(クロメートメッキ)クランプ範囲(mm)【単管】Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大130
リング付クランプ2
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
カラビナ 鉄O型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ 鉄ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンレスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
アルミリンク 40D
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥149税込¥1641個当日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)25×40×3許容荷重(N[kgf])2
カラビナ ステンダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンカラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
アルミリンク 60B
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)31×62×4許容荷重(N[kgf])2
カラビナ 鉄カラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7768材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
アルミリンク 70D
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥259税込¥2851個翌々日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)45×73×4許容荷重(N[kgf])2
カラビナ 鉄レスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
カラビナ ステンKA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ スーパー12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷中型の救助用です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7769材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
カラビナEx
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
カラーリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS寸法(mm)6×32×62許容荷重(N[kgf])6
カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7766材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ 鉄KA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7765材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステン変D型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7756材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3ロック機能なし
カラビナ ステン12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7772材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.45ロック機能あり
カラビナ ステン12
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷中型の救助用です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7770材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)280寸法L(mm)68寸法S(mm)24寸法D(mm)12寸法W(mm)130使用荷重(kN)2.65ロック機能あり
カラビナ スーパー10
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
カラビナ KA-50 単管用
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
アブソーバ付ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
アブソーバ付ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135ワイヤー長さ(m)30寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm
カラビナ ステン変D型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7757材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45ロック機能なし
カラビナ ステンO型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
カラビナ スーパー12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7771材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3ロック機能あり
オートロック 鉄変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72ロック機能あり
オートロック 鉄O型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)形状オーバル型質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
オートロック アルミ12 変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂形状オフセットD型寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81ロック機能あり






![リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75451647-260417-06.jpg)