REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープサンコー(タイタン)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
プロガード3Dサンコー(タイタン)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170材質ポリエステル100%厚さ(mm)(パッド部)5~9材質(パッド)EVA
PRO補助ベルト PHBNサンコー(タイタン)当日出荷から33日以内出荷
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105長さ(mm)約660厚さ(mm)14質量(g)約270
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型サンコー(タイタン)当日出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)50色ブラック系、バックル:シルバー胴ベルト長さ(mm)1200材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)質量(g)約210種類胴ベルト型
パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)サンコー(タイタン)当日出荷から13日以内出荷
パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品材質ナイロンサイズM質量(g)210タイプパンゲア用ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
腰部サポーター プロガード3Dメッシュサンコー(タイタン)当日出荷
腰にフィットする、サイズフリーの3D成型サポーターです。抜群のフィット感はそのままに、無数の風通し穴で通気性を大きく向上させたメッシュバージョンです。
用途腰部への重量分散・軽減トラスコ品番426-7016材質内側:EVA樹脂、外側:トリカルネット色ブラックサイズフリー適合ベルト幅(mm)50
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)当日出荷から15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(長さ)(mm)約1660材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)当日出荷から22日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロNサンコー(タイタン)当日出荷から33日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
REELOCK SⅡ NEOサンコー(タイタン)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型サンコー(タイタン)当日出荷から33日以内出荷
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)巻取式サンコー(タイタン)欠品中
胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止質量(g)約1380種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.5フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.8
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライトサンコー(タイタン)当日出荷
脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
トラスコ品番442-3911質量(g)1160タイプ1相当種類ロック式使用荷重(kg)100ベルト色ブラックフック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁がけ
REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200フックNo.57F(スチール製カバー)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤードサンコー(タイタン)当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用)サンコー(タイタン)9日以内出荷から31日以内出荷
着脱に便利なワンタッチバックル式の胴ベルトです。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスと併用することで、ベルトがより身体にフィットし、ズレを防ぎます。この作業ベルトは胴ベルト型用ランヤードを取り付ければ、墜落制止用器具として使用することができる性能を表示しています。その際の使用可能質量はランヤードに依存します。
フルハーネス パンゲア用チェストベルトサンコー(タイタン)当日出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました
数字以上の軽さを感じることができます
腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です
専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップサンコー(タイタン)当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)幅(mm)伸縮ストラップ:28質量(g)約1140タイプフルハーネス/胴ベルト兼用ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具)サンコー(タイタン)当日出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品トラスコ品番160-5561材質ナイロン長さ(mm)1200幅(mm)50色ブラック質量(g)210タイプハーネス用アズワン品番64-1110-35
イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付)サンコー(タイタン)翌々日出荷
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。トラスコ品番195-1966色ブラック/レッドサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)サンコー(タイタン)4日以内出荷から33日以内出荷
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。フロントD環仕様。
質量(kg)1.4色ブラック/レッドベルト幅(mm)45種類フルハーネス胴ベルト(W×L)(mm)50×1100RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルプレート胴ベルト有
12,50サンコー(タイタン)22日以内出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
フルハーネス用ベルト余長止めサンコー(タイタン)9日以内出荷
フルハーネスのベルト調整後のベルト余りをすっきり収納できます。
材質樹脂質量(g)10(2個1セット)入数2個1セット
3Dハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)サンコー(タイタン)11日以内出荷
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント最大使用質量(kg)130サイズLトラスコ品番161-3727材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色黒質量(g)1030ベルト幅(mm)45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-10ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型サンコー(タイタン)32日以内出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)長さ(mm)胴ベルト:1400寸法(mm)胴ベルト50色ブラック系、バックル:シルバー質量(g)約210種類胴ベルト型
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルハンガーⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥5,498¥4,998