カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(747)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(168)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

YF-800 スペアレンズ
山本光学(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(6枚)当日出荷交換シールドくもり止め加工をしており快適な作業環境。共通フレームなので、S・Lレンズどちらのスペアも装着可能。種類フェイスシールドグラス(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(レンズ)PETレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
NO.230B 作業帽タイプ防災面<丸型>
山本光学(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など仕様ひさしなしトラスコ品番128-4959形状作業帽質量(g)201種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×185材質(フレーム)アルミ材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2
超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。質量(g)270タイプ成型内装種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも
クリップ装着式 保護メガネ クリア
OTOS(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番834-5476質量(g)25.3レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.82018年トラスコ掲載ページ6 0007
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥179税込¥1971組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク
YX-510 一眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル仕様ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5851形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
キーリール スモールサイズ
光(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8768材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)41厚さ(mm)約19高さ(mm)103質量(g)47コード長さ(m)0.55
保護面 520R-N4
トーアボージン(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリルアズワン品番1-4517-01
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷腰周りを邪魔しない縦型リール式セット用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット種類巻取式落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
ワイヤーキーリング
メイワパーツ¥599~税込¥659~1パック(5本)当日出荷ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。材質ステンレス
クリアーフェイスシールド
センター商事(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10枚)当日出荷圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。サイズ(cm)約22×33
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し![キーチェーン SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179429-230414-02.jpg)
キーチェーン
SONIC(ソニック)[文具]¥279税込¥3071個当日出荷伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム伸縮範囲(cm)約30~120
セーフティゴーグル DT-SG-11
DBLTACT(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)50材質(フレーム)PC+EVA材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。用途胴ベルト用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)50(53以内)適合ベルト厚(mm)3以内
ミニアール 遮熱タレ ヘルメット用
HOP-SCOT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ色ネイビー・ブラックサイズF裾廻り(cm)76素材本体:ポリエステル100%・別生地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%・タレ部品:ABS樹脂生地3oz前中心丈(cm)13.3後ろ中心丈(cm)27
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)
サンコー(タイタン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1200直径(Φmm)(ロープ)14材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具取付クランプ
スーパーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)クランプ範囲(mm)6~28締付トルク(N・m)5以上最大使用荷重(kg)装備:130
タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロン色ブラック質量(g)110×190(金具含む)深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)収納可能質量(kg)セフ取付:3
ヘルメット マット塗装
進和化学工業(SHINWA)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。材質ABS樹脂質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
ヘルメット装着式 保護メガネ Aタイプ
OTOS(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。タイプA材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート2018年トラスコ掲載ページ6 0007
インパクトフックマキタ右手用
SK11(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用対応機種マキタ用
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
ヘルメット取付用シールド No.1430
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷紫外線を99.9%カット。 ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。 差込み具にペン差しがついています質量(g)約100寸法(縦×横)(mm)116×175RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り
つくし工房(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。材質ポリ塩化ビニール
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥569税込¥6261個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25
送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL
進和化学工業(SHINWA)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から10日以内出荷衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。用途飛来落下物用・墜落時保護用材質ABS色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー○通気孔○ひもタイプワンタッチ式
No.3071 リールキー ブラック
蝶屋物産¥300税込¥3301個当日出荷鍵もIDカードもスマート携帯伸縮自在のリールキー。鍵やIDカードをスマートに携帯できる伸縮式リールキーです。伸縮コードで鍵やカードの出し入れがスムーズに行えます。カラビナ付きでバッグやベルトに簡単装着可能です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:本体:ABS、Wリング:鉄、コード:ナイロン。サイズ:本体:約Φ32×85mm、コードの長さ:約570mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質本体:ABS、Wリング:鉄、コード:ナイロン包装袋入寸法(Φ×mm)約32×90
RUSH+ カラーバリエーション
bolle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて○






















![キーチェーン SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179429-230414-02.jpg)