絞り込み

18ページ目: 安全保護具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12,502件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメットインナーヘルインナー(つば付) ペンギンエース

    ヘルメットインナーヘルインナー(つば付)

    ペンギンエース(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
    用途ヘルメットのインナー用。幅(mm)18サイズフリー高さ(mm)11質量(g)40奥行(mm)12使用目的暑さ対策
  • O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZL

    O型カラビナ オーケー トライアクトロック

    PETZL(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
  • ハーネス展示用ハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス展示用ハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
    用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)140
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
    用途安全帯胴当て用ベルトサイズM質量(g)280ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1250ウエスト(cm)(参考)約100までベルト色バックルワンフィンガーバックル
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
    質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • カラビナ ミニ BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナ ミニ

    BIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
    材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
  • 透明下アゴヒモ(ロング) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    透明下アゴヒモ(ロング)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質透明ビニール長さ(mm)330~430幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンド おたふく手袋

    冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンド

    おたふく手袋(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。
    材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%サイズフリー
  • 汗とりパッド ヘルメット用 弱粘着タイプ 日本バイリーン

    汗とりパッド ヘルメット用 弱粘着タイプ

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    トラスコ品番447-7553
  • 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)形状一眼型質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸汗速乾ヘルメットインナーキャップ ヤマショウ

    吸汗速乾ヘルメットインナーキャップ

    ヤマショウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    触れてひんやりする接触冷感素材で作ったインナーキャップで暑い季節の作業を快適に
    材質ポリエステル97%、ポリウレタン3%
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
  • 交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
    トラスコ品番347-5289適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
  • 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所

    保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92

    重松製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
    用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉形状ゴーグル型機能UVカット、レンズ交換可、眼鏡併用可、バンド交換可、マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
  • ラディクール放射冷却 インナーキャップ ブレイン

    ラディクール放射冷却 インナーキャップ

    ブレイン(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。
    用途熱中症対策、インナーキャップ材質ポリエステル100%、ポリウレタンサイズフリー寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
  • 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)

    帽子に掛ける保護グラス

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。セット内容マイクロファイバーソフトケース幅(mm)145材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)高さ(mm)48質量(g)19規格JIS規格同等品レンズ色クリア寸法(cm)約4.8×14.5×1.5機能防傷加工角度調整範囲コーティングハードコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
    用途研磨/組み立ておよび機械作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き形状2眼型質量(g)25規格ANSI Z87.1レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付

    ツヨロン(藤井電工)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    穴数4
  • タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所

    タフレーベル 薄型小物ケース

    中林製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
    材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
  • フィットショルダーベルト SK11

    フィットショルダーベルト

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。
    用途ショルダーベルト。仕様一体式ベルト長さ(mm)900~1400耐荷重(kg)約10まで
  • Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク 鉄

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ(10件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    309税込340
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
  • ブロックリールF5型 ポリマーギヤ

    ブロックリールF5型

    ポリマーギヤ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り SOFT99

    メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り

    SOFT99(5件のレビュー)
    399税込439
    1個(160mL)ほか
    当日出荷
    メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、スッキリ清涼感のあるさわやかなミントの香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
    液性中性香りアクアミント商品タイプシャンプー
  • 光触媒 アゴパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    光触媒 アゴパット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ヘルメット用汗取りアゴパット。 光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。 四国今治産タオル地使用。
    トラスコ品番118-3062材質タオル地質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット取付式アクアネックパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付式アクアネックパット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質アクリル、レーヨン、ポリエステル質量(g)約11タイプヘルメット取付け式
  • ポリカ製防災面 FSH 理研オプテック

    ポリカ製防災面 FSH

    理研オプテック(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
    適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)形状ヘルメット取付型防災面対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネート
  • YF-370 作業帽タイプ防災面 山本光学

    YF-370 作業帽タイプ防災面

    山本光学(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)。面ファスナー付のため、サイズ調整が可能。
    用途液体飛沫からの保護用。仕様ひさしなし、レンズ交換可トラスコ品番324-1947形状作業帽質量(g)114種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×230レンズくもり止め材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1アズワン品番8-5333-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OK トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OK

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに簡単装着!取外しも簡単!。上部分:マーカー取付けホルダー・約15mm径マーカー等。下部分:ペン取付けホルダー・約10mmの鉛筆/ボールペン等
    用途あらゆるミゾ付きヘルメット用製品質量(g)約22
  • 保護めがね 軽量 VS-105F ミドリ安全

    保護めがね 軽量 VS-105F

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
    トラスコ品番513-9540材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック長さ(mm)88幅(mm)138高さ(mm)44タイプノーズパッドありレンズ色クリアテンプル色ブラック/ブルー/グリーンレンズ厚さ(mm)1.7紫外線カット角度調節
  • 防曇・防傷保護メガネ アズワン

    防曇・防傷保護メガネ

    アズワン
    1,880税込2,068
    1個
    当日出荷
    一般的なメガネの上からでも装着できます。 つるの角度と長さを調整できます。
    材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート質量(g)43紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)アズワン品番4-5143-01
  • エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付) 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)

    谷沢製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂種類アメリカン頭囲(cm)53~63通気孔なし名入れ使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
  • メガネ型フェイスシールド交換用 5枚入り ノーブランド

    メガネ型フェイスシールド交換用 5枚入り

    ノーブランド
    859税込945
    1袋(5枚)
    欠品中
    メガネ型フェイスシールド交換用シールドセットです。 飛沫から目、鼻、口をガードできるフェイスシールドの交換用。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
    用途メガネ型フェイスシールド、キャップフェイスシールドの交換用に。適合機種ノーブランド メガネ型フェイスシールド(品番:21BMFS)セット内容シールド5枚材質PET形状防災面寸法(幅W×高さH)(mm)250×195機能防曇加工
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
    トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88
  • 着脱式工具差し 1本差しペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しペンドラ用

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-25

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具