カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(747)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(168)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1150~1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り
ミズケイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2枚)当日出荷から翌々日出荷ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着! 面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工サイズF幅(cm)【反射材】20×5本体寸法(cm)20×13
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。質量(g)約1540タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
紙帽子丸(不織布)
谷沢製作所¥8,798税込¥9,6781セット(120枚)当日出荷来客用ヘルメットの使い捨てアンダーキャップです。頭髪の上に直接被ることにより、衛生的です。仕様フリーサイズトラスコ品番492-4142材質ポリプロピレン(PP)、厚紙質量(kg)1.4色ホワイトサイズフリー頭囲(cm)(最大対応)582018年トラスコ掲載ページ6 0145
スマートフォンケース
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
耳栓 ファームフィット
クレトイシ(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。色オレンジ規格ANSI S3.19-1974NRR値30db
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
ハードグラス HG-3
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
アクアデコパット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥419税込¥4611個当日出荷水で濡らして、気化熱効果で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります色グレー製品質量(g)10
ワンタッチケーブルタイホルダー
E-ZEN¥3,998税込¥4,3981個当日出荷のせて押すだけで結束バンドをワンタッチ装着。装着した結束バンドはスプリングの力で振っても抜け落ちることは無いので、作業中の結束バンドが落下することはありません。結束バンドを使うときは1本ずつ引き抜くことができます。引き抜くたびに自動的にしまっていくので最後の1本までホールドします。用途結束バンドホルダー材質本体:PC、レバースプリング:スレンレス、内蔵スプリング:スチール、カラビナ:アルミニウム幅(mm)固定部:42色黄色寸法(縦×横)(mm)85×80
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応角度調節可
EZリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。色黒タイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
ライトクリップ ヘッドライト固定用
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷ヘルメットに装着されたヘッドライトのぐらつきを抑える。ひさしのあるヘルメット用。用途ヘッドライト固定用材質(本体)POM(ポリアセタール)質量(g)約18.2
ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。用途熱中症対策。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
プロテクガード保護メガネ/1個単位
日本製紙クレシア¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
再使用可能耳せん アルファ コード無し
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥279税込¥3071組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードなしNRR値27dB
タスキ型安全ベストショート丈
ミズケイ(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781着当日出荷ベーシックなタスキ型の反射幅50mm安全ベスト タスキ型なので作業性が良く動きやすく、ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません! 工事現場で働く方や警備員、鉄道保線区の作業員、また夜間ジョギングやウォーキングをされる方におすすめです。 二重メッシュ構造なので、丈夫で長持ち! 通気性も、耐久性もどちらも手に入れた理想の構造です。仕様ウエスト部/面ファスナー、背部/反射帯有り、プリズム式反射、反射テープ50mm材質塩化ビニール丈区分ショート丈
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)
理研オプテック(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプ密閉タイプレンズ色クリア加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
ヘルメット用汗取りパッド
アズワン(5件のレビュー)¥307税込¥3381袋(4枚)当日出荷帽子やヘルメット内側に貼り、汗が目に入るのを防ぎます。 吸水速度が早く保水性に優れています。材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付)使用目的吸汗アズワン品番1-9145-01
スミハット KKC-B
住ベテクノプラスチック(21件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。 空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。 KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。仕様適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナーひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)材質ABS樹脂質量(g)390種類アメリカン外形寸法(mm)長さ280×高さ143内寸法(mm)長さ230×幅200通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ゴーグルケースシングル
アズワン(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効内寸(mm)193×89×85外寸法(mm)200×95×140
ホイッスルホルダー ST#6703
谷沢製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷全周つば付き型。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。用途ホイッスル長さ(mm)95幅(mm)37.5色グレー奥行(mm)39.5ケースグレー
ヘルメット交換用内装J5型
谷沢製作所¥1,898税込¥2,0881組5日以内出荷ヘルメット交換用の内装です。用途ヘルメット交換用内装トラスコ品番552-5092適合機種01610-JZ2、0161-JZ2、1830-JZ2、01690-JZ、0169-JZ、169-JZ、169-JZV、1830VJ-SE材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装
眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ)
bolle¥2,698税込¥2,9681個当日出荷透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。用途感染症対策に。クリーンルームに。仕様顔あたりソフト:○トラスコ品番373-4973材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)170高さ(mm)75レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○レンズ交換:×紫外線防御率(%)0.999コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)黒白レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999通気孔なし併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎![フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55319347-200814-02.jpg)
フェイスシールド 20P
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」。[特長]。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)。5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利材質シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×300長さ(cm)装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
リール式専用耳栓 EP-209S
K-excellent(2件のレビュー)¥219税込¥2411組(2個)当日出荷ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
保護メガネ 506U.03.02.00
UNIVET(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。形スペクタクル形質量(g)26規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃









































![フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55319347-200814-02.jpg)