48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイルデザインErgo/Race Ultra スペアパッド
長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。
寸法(mm)110×94 質量(g)21(5mm)/37(10mm) 仕様パッド厚:5mm/10mm
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
1セット
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインシュレッドレスコンバーター
スレッドヘッドにアヘッドステムを使用するための変換コンバータ
質量(g)160-166
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロダイナミクスを突き詰めたステム。 AERIA ULTIMATE エアロバーや、C/1 Twenty ハンドルバーに最適。 Di2ジャンクションやEPSインターフェースを内蔵可能(※注 内部スペースの関係で100mmのみ)で、現代的なエアロフレームとベストマッチします。
材質(本体)6061-T6 アルミ スタックハイト(mm)12 質量(g)380(70mm) 仕様ハンドルクランプ:31.8mm、フォーククランプ:1-1/8
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインコルクラップ
バーエンドキャップとエンドテープ付属
1セットほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8)
ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。
クランプ径(Φmm)31.8
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロファイルデザインDRV/AEROa 105 ドロップバー(31.8)
エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。
ブラックロゴ 質量(g)162(100mm)
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロファイルデザイン独自のフロントクランプデザイン。ヒンジタイプでありながら軽量に出来ており、サイクルコンピュータ、 ハイドレーション、エアロバーなどのアクセサリーを装着しても、下側から容易に作業できます。
質量(g)165
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ
1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザイン1/Seventeen HSF Stem Cap
HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。
材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム 質量(g)40
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

プロファイルデザインDRV/AEROa 135 ドロップバー(31.8)
エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
サイズ(mm)420(C-C)ショルダー部 リーチ寸法(mm)75 角ドライブ(mm)120 ドロップ寸法(mm)137 クランプ径(Φmm)31.8
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

プロファイルデザインDRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8)
エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
クランプ径(Φmm)31.8
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。
ブラックロゴ 質量(g)167(100mm)
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロファイルデザインWing/A ブルホーンバー(31.8)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm) 幅(mm)400、420、440 クランプ幅(mm)31.8 材質6061-T6アルミニウム
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインアエリア ライザーキット 65mm-80mm
セット内容ライザー:5mm×2、10mm×2、20mm×2、40mm×2、5mmブリッジ×1ボルト:80mm×4、85mm×4、90mm×4、95mm×4
1セット
9,598 税込10,558
取扱い終了

プロファイルデザインF-19ヨウ スペアパッド(16mm)
規格パッド厚16mm 質量(g)39 キット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8 グリップ径(Φmm)24/19.8 ハンドル幅(mm)380/400/420 リーチ寸法(mm)150 スタック-10~10mm 質量(g)200(420mm)
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロファイルデザインNeosonic ブラケットキット
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mm スタック42.5mm 質量(g)256 仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

プロファイルデザインFLIP/ERGO/50A
フリップブラケットは、新時代のフィットレンジをスプリング式アームと組み合わせて提供します。これによりアームレストを使用しないとき、広いスペースを生み出すことが可能です。このブラケットとエルゴアームレストを組み合わせることで、シーンをリードするフィットオプションと優れた快適性を提供します。
サイズ(mm)340 質量(g)587 ブラケットFlip クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小112mm~エクステンション使用で最大280mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:40mm
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

プロファイルデザインAERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
サイズ(mm)420(C-C) ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

プロファイルデザイン4525c エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、45/25cは45°/25°の複合的な角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。45/25cエクステンションバーは、手前は45°グリップ部分は25°、左右に7.5mmシフトされたデザインのデュアルベントグリップで、今までに類を見ないほど複数のハンドポジションを可能にします。立体的に角度と幅が変化し、コントロールやスピードのバランスによってグリップを変えることが出来るライダーに適しています。
長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質カーボン マットブラック 質量(g/ペア)242g/ペア
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱ
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラック クランプ径(Φmm)31.8 仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

プロファイルデザインCable Grommet(20pcs)
ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。
材質ソフトラバー 適合15×9mmケーブル 仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R
1セット
4,098 税込4,508
7日以内出荷

プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTER
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー 互換性35a、45/25a、50a、35c+ 仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

プロファイルデザイン35c+ エクステンションバーノミ
ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。
サイズ(mm)400
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/50c カーボン
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして50cエクステンションバーは、パワーと最高の快適性を生み出す、高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。7.5mmの横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
質量(g)679 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザイン35a エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35aは35°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35aエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
寸法(mm)340、400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム アルマイトマットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインSonic ブラケットキット
材質鍛造6061-T6 アルミニウム スタックハイト(mm)42.6 ブラック 質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは 仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

プロファイルデザインアエリア ライザーキット 45mm-60mm
セット内容ライザー:5mm×2、10mm×2、40mm×2、5mmブリッジ×1ボルト:60mm×4、65mm×4、70mm×4、75mm×4
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷

この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ステム:Aeria Ultiamte Stem、ライザーを除く)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインDRV/A 105 ドロップバー(31.8)
リーチ寸法(mm)70 角ドライブ(mm)105 ドロップ寸法(mm)122 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)約285(カタログ値)
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/35c カーボン
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)673 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プロファイルデザイン50a エクステンションバーノミ
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、50aは50°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。50aエクステンションバーは、7.5mm横方向にシフトされたデザインの50°スキーベント。パワーと最高の快適性を生み出す高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム マットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインSubsonic ブラケットキット
材質鍛造6061-T6 アルミニウム スタックハイト(mm)23.5 ブラック 質量(g)352 仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。
材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー 質量(g)145(ペア) 仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

プロファイルデザインAIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)
AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

プロファイルデザインベンチュリ アームレストキット
レガシーおよびセンチュリーエアロバー用のアームレストキット。
規格レガシー/センチュリー用 質量(g)39
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷