自転車ブレーキ関連 :「シフト用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月13日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車ブレーキ関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。