自転車ギヤ・チェーン関連 :「自転車 ギア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
7スピード用カセットスプロケット
スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能
表面防錆処理
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170
色ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スムーズ、高精度なギアチェンジを実現
理想的なギアコンビネーションとギア比
ワイドカセットスプロケット
リズムステップギア構成
駆動効率のアップと安定した変速性能
耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現
軽さと耐久性を高いレベルで両立
アルミとスチールギアの組み合わせ
仕様リアスピード :11
歯数11-46T
質量(g)437(平均)
タイプHG
シリーズGRX Limited RX810 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
ギア数アルミギア:2、スチールギア:9
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11
タイプHG-EV
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様リアスピード :11
タイプHG-EV
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69
対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T
ダウンスイング / デュアルプル
取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T
チェーンステーアングル:66-69°
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求
幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。
MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様リアスピード :11
歯数11-34T
質量(g)379(平均)
タイプHG-EV
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
リンク数116L
タイプアンプルタイプ
スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type
アズワン品番64-9593-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
仕様リアスピード :12
タイプHYPERGLIDE+
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
適合チェーンHG 12スピード
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road
組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 170.0 mm 40T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。40T
1ペア
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード
歯数46-32T
ガードチェーンガード:あり
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200-P 12スピード
ガードチェーンガード:なし
クランク長(mm)175
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24
付属品TL-FC40
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148
色ブラック
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 162 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162
色シリーズカラー
質量(g)597(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)170
色ブラック
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2, CUES, FOR REAR 9/10-SPEED, 2-PCS FC, 170MM, 46-30T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
1セット
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11
寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1
2
次へ
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。