絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ラムマウント(716)
- DAYTONA(デイトナ)(69)
- Optiline(オプティライン)(21)
- GR(ジーアール)(18)
- QUAD LOCK(17)
- Mio(ミオ)(15)
- LEAD(リード工業)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(11)
- OUTPLORER(アウトプローラー)(11)
- RIDEZ(ライズ)(9)
- DEFINITIVE SUPPLIES(7)
- TNK工業(SPEEDPIT)(5)
- LeFH-e×TAKEWAY(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- ユニカー工業(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- JTT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スマートフォンフォルダーWIDE IH-550D リジット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。全長(mm)110以上適合外径(Φmm)22~29適合幅(mm)55~85適合厚さ(mm)6~18
ケーススタンド ミラー取リ付け
LEAD(リード工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ミラーと共締めして取り付けるアダプター。 ネイキッド車などに適合するミラータイプステー。 ミラー部、ジョイント2箇所、自在ヘッドで向きや角度が広く調整できます。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。 標準ステーを抜き取りショートステーとしても使用可能。 スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 高さ調整用スペーサー(8、10mm)を付属。付属品高さ調整用スペーサー(8、10mm)仕様ミラータイプ色ブラック
バイク用スマートフォンホルダー リジットタイプ
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。仕様左右調節幅(mm):58~68タイプリジット(IH-400D)仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)適合ハンドルΦ22~Φ29
モトスマートモニター551用 オプション品 ボールマウント
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷モトスマートモニター551用のオプション品。1インチの汎用ボールマウントに固定する為のボールマウントキット。FSHシリーズのアーム(品番:60714/61835)に取付可能。
フレックス FSH-3 PD充電
DAYTONA(デイトナ)¥5,980税込¥6,5781個翌々日出荷左右のアームでガッチリ固定、ワンアクションで脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。USB充電ポート内蔵で、ワイヤレス充電よりも速い充電スピードを実現。【ワンアクションで簡単脱着】。スマホを置いて本体のロックレバーを閉じるだけの簡単ロック。レバーを開けば簡単リリース。【USB充電ポート内蔵】。本体底面にUSB Type-C・PD対応の充電ポートを内蔵。ワイヤレス充電よりも速い充電スピードで、走行中もスマートフォンをしっかり充電。過電流・過電圧・ショート・過温度の保護機能も搭載。【振動吸収機構】。本体に振動吸収機構を搭載。ハンドルから伝わる振動を減らしてスマートフォンを保護します。【角度調整可能な中間アーム】。中間アームのノブを緩めることで、見やすい角度に調整可能。【左右アームでガッチリ固定】。左右のロックアームでスマートフォンを固定。【工具不要で簡単調整】。スマホ装着時に工具不要。本体側面の調整ダイヤルを回すだけでサイズ調整可能。・12Vバッテリー搭載車専用。・防犯ボルト・防犯カバー付属用途本体背部に振動吸収ダンパーを4つ装備。ハンドルから伝わる振動を減らしてスマートフォンを保護。左右のロックアームとロックレバーでスマートフォンをしっかり固定。ロックレバーのワンタッチ操作で片手での脱着が可能。調整ダイヤルで工具を使わずサイズ調整ができる
フレックス B-8 M8ボルトベース
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。ハンドルポスト等のM8ボルトに取り付け可能なベース。純正ボルトと入れ替えるだけのカンタン取り付け。
GR MW CHARGING AV HEAD
GR(ジーアール)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。お使いの充電非対応モデル(GR-MTマウント)から交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。適合スマホホルダー:MT-7(品番:65255)、MT-9(品番:65254)、MT-10(品番:65140)、MT-11(品番:65182)、MT-13 M6(品番:65256)、MT-13 M8(品番:65257)
GR MT6 BALL25.4 AV HEAD
GR(ジーアール)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷25.4mm(1インチ)ボールを採用したスマホホルダー用ヘッドユニット。MT-6(品番:65136/69923)に装備されているボールヘッドマウント単品。ボールを取り外すことで、MT-6以外のMTシリーズのマウントにも使用可能。用途振動吸収機構によりスマートフォンへの振動を軽減。片手で簡単に着脱。360度回転で見やすい角度に調整可能
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M8
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM8
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M6
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M6のボルト用のマウントで、フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M6ボルトを使用するフロントブレーキマスターシリンダークランプやクラッチホルダーに対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM6
GR-MW65 CHG BARMOUNT22-32
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。マウントの中間部には角度調整機構を備え、より細かな位置調整が可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ハンドルバーに取り付け可能なマウント。角度調整の機構が多く、より細かい位置調整に対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(Φmm)適合ハンドル:22.2/25.4/28.6/32(ストレート部16mm以上)
GR-MW63 CHG BARMOUNT 8-14
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度を調整し、見やすい位置にセット。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(mm)適合バー:Φ8 / 10 / 12 / 14(ストレート部16mm以上)
GR-MW61 CHG STEM MOUNT
GR(ジーアール)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためのマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にセット可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限径(Φmm)適合ステムホール:12-32 (穴形状がテーパー状または段付きの場合は取り付けできません)
GR MW60 CHG BALLMOUNT25.4
GR(ジーアール)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。ボールジョイントを採用した3Dアーム式マウントで、工具不要のまま自在の位置に調整可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑えスマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(Φmm)適合ハンドル:22.2/25.4/28.6/32(ストレート部16mm以上)
GR MW-B CHG AV HEAD 25.4
GR(ジーアール)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。通常タイプのマウントから交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。本体には振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。適合スマホホルダー:MT-6(品番:65136 / 69923)
イージーローラークレイドル iPad Pro 13(M5) iPad Air 13(M2/3/4)他 タブレットホルダー ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。・iPad Pro 13 インチ (M4 & M5) および iPad Air 13 インチ (M2、M3、M4) 用のフォームフィットクレイドルは、ケースなしでデバイスに完璧にフィットします。 iPad Pro 12.9インチ第3世代および第4世代もサポート。・ダブルソケットアームを取り付けるためのRAMラウンドボールベースと互換性があります。ボール&ソケット技術により、ほぼ無限の調整が可能。・最も要求の厳しい環境における耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料で作られています。iPad Pro(12.9/3rd&4th Gen)、iPad Pro 13(M5)、iPad Air 13(M2/3/4)に適合するタブレットホルダー。Apple Pencil/Proが取り付け可能です。付属品#8-32×5/8inch小ねじ×4、#8-32ナイロックナット×4特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)、品番:P055-1351/P075-7677適合【Apple/アップル】iPad Air 13 (M2/M3/M4)/iPad Pro 13 (M5)/iPad Pro 12.9 3rd Gen/iPad Pro 12.9 4th Gen材質高強度複合材(High strength composite)寸法(mm)取付ピッチ4穴AMPS 30×38質量(kg)0.322色ブラック備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPad専用入数(個)1
バイク用スマホホルダー Easy Snap専用 IPHONE16 スマートフォンケース MagSafe対応 ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Easy Snapホルダー専用ケースを使用する事でよりEasy Snapホルダーを快適にご使用頂けます。背面は衝撃に強いポリカーボネイト、側面は柔軟で手に馴染みやすいTPUを使用し、キズを防ぎ軽微な振動や衝撃から端末を守ります。MagSafe対応でMagSafe対応のアクセサリの取り付けが可能です。用途バイクパーツ適合iphone 16色ブラック
バイク用スマホホルダー Easy Snap専用 IPHONE16 スマートフォンケース MagSafe対応 スモーク
MAD MAX(マッドマックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Easy Snapホルダー専用ケースを使用する事でよりEasy Snapホルダーを快適にご使用頂けます。背面は衝撃に強いポリカーボネイト、側面は柔軟で手に馴染みやすいTPUを使用し、キズを防ぎ軽微な振動や衝撃から端末を守ります。MagSafe対応でMagSafe対応のアクセサリの取り付けが可能です。用途バイクパーツ適合iphone 16色スモーク
バイク用スマホホルダー Easy Snap MB5 MB6 ホルダー専用 マルチマウント
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷メーカーオリジナルスマートフォンホルダーEasy Snapの専用パーツ。スマホケース等の背面に貼り付けてご使用ください。用途バイクパーツ適合車種汎用
フレックスFSH-4スマホホルダーメタル
DAYTONA(デイトナ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ローポジション設計だから見た目がスマート。アルミとステンレス素材で耐久性の高いスマホホルダー。【ローポジション装着】。手前にせり出す高さを抑え、見た目もスマートに。【ハイブリッド素材】。アルミとステンレス素材を組み合わせ、高い耐久性を実現。【ワンアクションでロック】。スマホを置くだけでアームが閉じる簡単ロック。【振動吸収ダンパー】。4つのダンパーで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【360度角度調整】。スマホを360度回転可能。縦と横のどちらにも対応します。【日本製スマホホルダー】。細部までこだわり抜いた、日本のものづくり。シンプルで美しい日本製スマホホルダー。用途ローポジション設計だから見た目がスマートなバイク用スマホホルダー【特許出願中】【意匠登録出願中】。アルミとステンレスの素材を組み合わせ、高い耐久性を実現色ブラック対応スマーフォンサイズ:縦130-170×横70-85×厚さ15(mm)以下、質量300g以下適合ハンドル外径(Φcm)取付:22.2、25.4、28.6
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール
ラムマウント¥10,980税込¥12,0781個92日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)
ラムマウント¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
スマートフォン防水バッグ
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥4,698税込¥5,1681個92日以内出荷質量(kg)0.5色ブラック備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるバッグとの適合情報をご確認ください。タイプオプション 防水スマートフォンバッグ内容1個関連部品品番:640808-0001,640810-0001,640810-0007
フレックス B-12 ブレーキマスターベース
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷スマートフォンホルダー フレックス FSH-1/FSH-2/FSH-3用 オプション品。純正ブレーキマスターケースの上部に設置できる構成でハンドルバーなどに設置個所がない車両(スクーター等)に適したベース。・総重量700gまで対応(スマホ/スマホケース/スマホホルダ/サンバイザー装着相当)適合スマホホルダー:FSH-1(品番:60705、60707、60709)、FSH-2(品番:61822)、FSH-3(品番:61826)
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M6のボルト用のマウント。フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M6のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。フロントブレーキ用マスターシリンダークランプやクラッチホルダーのクランプに取り付け可能。ハンドルバーにスペースが無い車両にオススメ。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持