絞り込み
対象動物
  • ネコ(4)
ブランド
  • ユタカメイク
  • コンパル(6)
  • セーブインダストリー(3)
  • セフティー3(3)
  • ムサシ(3)
  • 福農産業(3)
  • 和コーポレーション(3)
  • 富士倉(3)
  • センター商事(3)
  • スリーライク(2)
  • 共福産業(2)
  • インテリムジャパン(2)
  • KENOH(2)
  • 愛和産業(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • ベストアンサー(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
ネコ(4)
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイクガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)ユタカメイク(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
ガーデンバリアⅢ ユタカメイクガーデンバリアⅢユタカメイク
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減材質(本体)ABS樹脂質量(g)約555(三脚含む)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
ガーデンバリア ユタカメイクガーデンバリアユタカメイク
8,998税込9,898
1個
当日出荷
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。 どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物ネコ本体寸法(mm)95×42×137質量(g)320音声出力18~23kHz
ガーデンバリアミニ ユタカメイクガーデンバリアミニユタカメイク
取扱い終了
ネコ被害でお困りの方へ、センサーでネコをキャッチし、超音波を放射! 約1~2週間でネコの糞害やいたずらを軽減します。 ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダム(18~23kHz)に変動し、ネコの慣れを防止します。 乾電池の場合、配線不要で簡単に設置できます。 雨天時設置OK!人体や環境に無害でネコも傷つけません。
用途のらネコ被害でお困りにネコの嫌がる超音波で侵入防止。材質(本体)ABS樹脂質量(g)380電源電池(単二電池4本別売)センサー感知範囲左右90度、上下20度、直進最大6m、広さは約25m2までカバー可能です。寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)130×142×217
ガーデンバリア2 ユタカメイクガーデンバリア2ユタカメイク(7件のレビュー)
取扱い終了
超音波で猫を寄せ付けなくします。(約100m2) 防滴構造で雨天時設置OKです。 波長の変化で猫の慣れを防止します。 乾電池式(単1×4本別売り)でどこでも設置OKです。 電池・ACアダプタの2電源方式です。
用途猫の被害を軽減 感知範囲約100m2 高所取付タイプで倉庫および工場の敷地等の猫の侵入、糞害対策に。対象動物ネコトラスコ品番351-5222質量(g)420電源(V)6消費電力(W)0.3有効面積(m2)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97.5×96×233RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンバリア ユタカメイクガーデンバリアユタカメイク
取扱い終了
ネコ被害でお困りの方へ、センサーでネコをキャッチし、超音波を放射! 約1~2週間でネコの糞害やいたずらを軽減します。 ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダム(18~23kHz)に変動し、ネコの慣れを防止します。 乾電池の場合、配線不要で簡単に設置できます。 雨天時設置OK! 人体や環境に無害でネコも傷つけません。
用途のらネコ被害でお困りにネコの嫌がる超音波で侵入防止。材質(本体)ABS樹脂質量(g)470電源電池(単一電池4本付属)センサー感知範囲左右90度、上下15~20度、直進最大13m、広さは約100m2までカバー可能です。寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)97.5×96×233

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

超音波式