絞り込み
対象動物
- ネコ(1)
ブランド
- ベスト・アンサー
- コンパル(5)
- セーブインダストリー(3)
- セフティー3(3)
- ユタカメイク(3)
- ムサシ(3)
- 福農産業(3)
- 富士倉(3)
- センター商事(3)
- 和コーポレーション(2)
- 共福産業(2)
- インテリムジャパン(2)
- KENOH(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 大阪ツーワイ(1)
- 福昌(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「対象動物」から絞り込む
ネコ(1)

猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 220度検知 動物撃退器
ベスト・アンサー(1件のレビュー)¥3,980~税込¥4,378~1個(1個)ほか3日以内出荷2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
猫よけ 超音波撃退器
ベスト・アンサー(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
大音量獣害撃退器
ベスト・アンサー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷防水タイプ、ソーラー充電式で電源の取れない畑へ設置して使用できる、大音量害獣撃退器です。支柱付きで地面に挿し設置可能。銃声、爆竹、オオカミの遠吠え、犬の鳴き声の4種の警告音とLEDフラッシュで効果的に害獣を撃退します。仕様最大感知範囲:正面8/水平110・垂直20(距離m/角度°)セット内容本体、支柱×2、USB充電ケーブル長さ(mm)(支柱)1本使用時:96、2本使用時:187寸法(mm)縦76×横44×高さ36質量(g)205(内蔵充電池込み)電源充電池2000mAh3.7V内蔵方式充電方法:ソーラーパネル、USB充電(DC5V1A)素材ABS/アルミ防水保護等級IP44音量(dB)最大:100 ※天候・電池残量・動物の種類により変動
『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波式
- ライト式(防獣ライト)