大音量獣害撃退器
(1件のレビュー)防水タイプ、ソーラー充電式で電源の取れない畑へ設置して使用できる、大音量害獣撃退器です。支柱付きで地面に挿し設置可能。銃声、爆竹、オオカミの遠吠え、犬の鳴き声の4種の警告音とLEDフラッシュで効果的に害獣を撃退します。
- 仕様
- 最大感知範囲:正面8/水平110・垂直20(距離m/角度°)
- セット内容
- 本体、支柱×2、USB充電ケーブル
- 長さ(mm)
- (支柱)1本使用時:96、2本使用時:187
- 寸法(mm)
- 縦76×横44×高さ36
- 質量(g)
- 205(内蔵充電池込み)
- 電源
- 充電池2000mAh3.7V内蔵
- 方式
- 充電方法:ソーラーパネル、USB充電(DC5V1A)
- 素材
- ABS/アルミ
- 防水保護等級
- IP44
- 音量(dB)
- 最大:100 ※天候・電池残量・動物の種類により変動
- 内容量
- 1台
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 78176860
2026-09-11
用途: 害獣の追い払い
山本農園 様(農・林・水産業)
ソーラー部分が傾いており、北向きに設置すると充電効率が悪いのではないか?
音声が何種類か有ると、BEST。










![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)







