30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象動物」から絞り込む
  • ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 360度害獣撃退器

    サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物鳥
  • ソーラー防獣ライト セフティー3

    ソーラー防獣ライト

    セフティー3(20件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
  • ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害獣駆除機

    サイエルインターナショナル
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    欠品中
    警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類
    仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
  • クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイト

    クマ避け害獣センサーアラーム

    エーインサイト
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
    材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
  • ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式強力LED防獣ライト

    福農産業
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷
    電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
    用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
  • 乾電池式防獣ライト ブルー セフティー3

    乾電池式防獣ライト ブルー

    セフティー3
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電池単一乾電池2本使用(電池は別売)LED色青色6球使用時間(時間)約240対象動物イノシシ・シカ等
  • ソーラー式防獣ライト セフティー3

    ソーラー式防獣ライト

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電源ニッケル水素蓄電池1本使用LED色青色4球・赤色4球対象動物イノシシ・シカ等連続点灯時間(時間)100
  • ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青 共福産業

    ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青

    共福産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
  • LED防獣ライト 強力発光 赤青 共福産業

    LED防獣ライト 強力発光 赤青

    共福産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
  • LED防獣ライト 360度 6LED 共福産業

    LED防獣ライト 360度 6LED

    共福産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
  • 防獣ライト 福農産業

    防獣ライト

    福農産業(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト色青高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
  • ソーラー式LED防獣ライト 赤青 共福産業

    ソーラー式LED防獣ライト 赤青

    共福産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×80×154質量(g)約250使用時間(時間)フル充電時/約100
  • 点滅ライト 福農産業

    点滅ライト

    福農産業
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90対象動物害獣
  • ソーラー式LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式LED防獣ライト

    福農産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電池交換不要なソーラー充電式
    用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
  • ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器

    サイエルインターナショナル
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物鳥
  • 乾電池式LED防獣ライト 福農産業

    乾電池式LED防獣ライト

    福農産業
    ¥998税込¥1,098
    1個
    6日以内出荷
    天候に左右されない乾電池タイプ
    用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
  • 防獣ライト用連結ポール 290mmx3本 共福産業

    防獣ライト用連結ポール 290mmx3本

    共福産業
    ¥789税込¥868
    1セット
    翌々日出荷
    同社防獣ライト用のポールで、土に刺して設置できます。
    質量(g)約200高さ(cm)(組立後)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)15×40×6
  • NEW標識ライト 福農産業

    NEW標識ライト

    福農産業
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)265本体質量(g)約150頭部径(Φmm)95対象動物害獣
  • 防獣ライト 福農産業

    防獣ライト

    福農産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト色赤高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
  • ソーラー防獣ライト三脚付 DAISHIN(大進)

    ソーラー防獣ライト三脚付

    DAISHIN(大進)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。ソーラー充電式のため、電気代不要です。昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取り付け簡単です。市販の結束バンドで取り付け可能です。
    用途田畑の農作物被害対策に。防犯や歩道の目印に。付属品三脚(長さ:160mm)トラスコ品番389-4530セット内容三脚(長さ160mm)材質透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR色赤電源(V)Ni-MH1.2V 1000mAh内容量(g)191g(三脚含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×160効果持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)
  • ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット

    サイエルインターナショナル
    ¥3,998税込¥4,398
    1組(2本)
    6日以内出荷
    ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
    セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
  • アニマルバリア プロ インテリムジャパン

    アニマルバリア プロ

    インテリムジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
    用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70防水性IP4センサー感知範囲上下90°×左右120°対象動物猫
  • ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2 共福産業

    ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2

    共福産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    電池不要のソーラー充電LEDライトです。 。光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 。赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)Φ80×160質量(g)約155
  • LED防獣ライト 6LED 共福産業

    LED防獣ライト 6LED

    共福産業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)90×59×268質量(g)約150使用電池単一電池×2使用時間(時間)約240
  • 5本指出し手袋すべり止めなし ミツギロン

    5本指出し手袋すべり止めなし

    ミツギロン
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    5本の指先が全て出るので感覚を失うことなく作業ができます。
    用途軽作業トラスコ品番225-6836材質綿厚さ(mm)1.5色ホワイトサイズフリー質量(g)290入数(双)12全長(cm)16.5中指長(cm)3手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数10
  • お徳用すべり止め手袋 ミツギロン

    お徳用すべり止め手袋

    ミツギロン
    ¥899税込¥989
    1組(5双)
    5日以内出荷
    10ゲージ編のすべり止め手袋です。
    用途一般作業トラスコ品番224-9151材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト/ホワイトサイズL質量(g)200全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
  • お徳用すべり止め手袋 婦人用 ミツギロン

    お徳用すべり止め手袋 婦人用

    ミツギロン
    ¥899税込¥989
    1組(5双)
    3日以内出荷
    10ゲージ編のすべり止め手袋です。
    用途一般作業トラスコ品番225-6849材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト/ピンクサイズM質量(g)165全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
  • ケモノ・アイ 福農産業

    ケモノ・アイ

    福農産業(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
    用途防獣材質本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂質量(g)約480電源DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)構成ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×635(設置杭・取付時)電流範囲待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
  • 迷惑動物撃退ライト 福農産業

    迷惑動物撃退ライト

    福農産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60対象動物害獣
  • カラスストッパーZERO タバタ(畜産)

    カラスストッパーZERO

    タバタ(畜産)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    61日以内出荷
    【畜産農家さん必見】設置するだけでカラスを撃退!。大切な家畜を守る「カラスストッパー ZERO」
    用途・カラスの嫌がる緑のレーザー:高輝度グリーンレーザーをランダム照射することで、カラスの接近・滞留を抑制する被害対策装置です。・ランダムな照射パターン:回転しながらランダム照射。丸や四角などランダムなパターン照射で慣れさせない。・355°の首振りで広範囲に対応:水平軸 0~355°まで自動回転します。ネジを調整することで回転角度の調整が可能。・照射距離は約30m:約30mまで届いて遠くからカラスを寄せ付けない。・5分照射、5分停止を繰り返す:予測不能な照射サイクルで、よりカラスの「慣れ」を防ぎます。・コンセントに差すだけで稼働!外形寸法(mm)381×144×177防水性(IP65)雨天使用可能 ※水没不可動作電圧(V)100-240

『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

ライト式(防獣ライト)