143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • YKI-113 BODY REGULATOR 氷瀑 アームカバー BODY REGULATOR

    YKI-113 BODY REGULATOR 氷瀑 アームカバー

    BODY REGULATOR
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
  • KK-925 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー G2 コミネ

    KK-925 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー G2

    コミネ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム2基のペルチェ素子を頸部の頸動脈・頸静脈の位置に配置することによって血流を冷却し、脳と身体の温度を下げる効果が期待できる頸部装着型の冷却具。構造の見直しにより、快適な装着感を維持しながらペルチェユニットの小型化を実現。ユニット本体とベルトは簡単に着脱でき、汗や汚れが気になるベルト部分は手洗い可能です。ベルクロによる固定で長さ調整可能。さらに伸縮性を持たせることで、首まわりへのフィット感と装着時のストレス軽減を両立しています。安全バックルとベルクロを組み合わせた緊急脱落機構により、不意の引っかかりなどにも配慮した設計です。冷却強度は3段階で調整可能。使用シーンに応じたコントロールが行えます。・特許出願済み。電源は別途ご用意ください(USB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリー)。本製品は医療機器ではなく、快適性向上や熱中症リスク軽減を目的とした一般向け冷却用品です。使用環境や体質によって効果は異なる場合があります。脳を直接冷却するわけではなく、頸部の血流を冷却することで体感温度の上昇を抑えることを目的としています
    BlackサイズFree
  • KK-926 水冷式身体冷却システム G2 コミネ

    KK-926 水冷式身体冷却システム G2

    コミネ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム上半身を効率的に冷却する水冷式クーリングベスト。冷却ベスト部と水冷タンクを分割した構造により、用途や装備に応じた柔軟な運用が可能です。バイク用保護ウェアと併用可能。薄型のベスト構造により、プロテクターを内蔵したバイクジャケットとの干渉を抑えます。水冷タンクは身体の左側にウエストバッグ状で装着。バイクの取り回しを考慮した配置とすることで、停車時や押し歩き時の扱いやすさにも配慮しています。使用後の冷凍ペットボトルは熱中症対策として水分補給としても活用できます。ベストにはメッシュ生地を採用し、通気性を向上。構造の見直しにより、汗や汚れが付着しやすいベスト部分は簡単に洗濯可能です。さらにチューブ径を最適化し、水流を物理的に制御することで冷え過ぎを抑えつつ、使用時間を約1.5倍に向上。水冷タンク部も改良し、直射日光の影響を受けにくい設計とすることで保冷効率を高めています。コントローラーにより水流は3段階で調整可能。使用環境や体調に応じた冷却コントロールが行えます。・特許出願済み
    BlackサイズFree
  • YKI-112 BODY REGULATOR 氷瀑 ネックゲイター BODY REGULATOR

    YKI-112 BODY REGULATOR 氷瀑 ネックゲイター

    BODY REGULATOR
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。
    サイズフリー
  • ギャツビーリキッドウインドウォーター RSタイチ

    ギャツビーリキッドウインドウォーター

    RSタイチ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    男性用化粧品メーカーである株式会社マンダムとの共同開発で誕生した、LIQUIDWIND専用設計の冷却水。冷却水はマンダム独自の「Kai-tech Air(快テックエアー)技術」により、清涼成分(メントール)配合の快適クール処方でひんやり心地よい冷たさが長時間持続します。さらに、ダブルの消臭成分を配合し、無香料でベタつきも気にならず、乗車中も快適な使用感です
  • YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR

    YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ

    BODY REGULATOR
    3,198税込3,518
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!
  • 防風インナージャケット RSタイチ

    防風インナージャケット

    RSタイチ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
  • TAICHI インナースーツ RSタイチ

    TAICHI インナースーツ

    RSタイチ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1着
    5日以内出荷から9日以内出荷
    速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。
    BLACK
  • YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ)

    YR3003 ファクトリーTシャツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用した レーシングTシャツ。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
    素材シャダン(ポリエステル100%)
  • SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト コミネ

    SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト

    コミネ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1着ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    SK-673の上級モデル。標準装備のインナープロテクターの内、脊椎・胸部をアップグレード。 背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを採用しさらなる安心感をもたらします。
    材質ナイロンBLACK
  • KK-913 バイク専用水冷式身体冷却システム コミネ

    KK-913 バイク専用水冷式身体冷却システム

    コミネ
    8,598税込9,458
    1着
    7日以内出荷
    年々長期化する夏の暑さに最適な水冷式冷却システム冷凍ペットボトルを使用し、真夏の熱中症対策に効果的お手持ちのUSB対応モバイルバッテリーから給電可能・上半身冷却部と水冷タンクが分割構造・バイク用保護ウェアと合わせて着用可能・バイクの取り回しを考慮した構造・使用後の冷凍ペットボトルは水分補給に・電源別途ご用意ください(USBモバイルバッテリー)・偽造防止4Dラベル
    BlackサイズFree
  • リキッドウィンド 保冷ボトルキット(電動) RSタイチ

    リキッドウィンド 保冷ボトルキット(電動)

    RSタイチ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の電動送水システムキット。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します 冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します
  • リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK XL RSタイチ

    リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK XL

    RSタイチ
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の新型専用メッシュベスト。従来品よりも短い丈と、異なるメッシュ素材の組み合わせにより、軽く自然な着用感。また、冷却効果をより高めるクーリングブースターチューブ(RSP517)を標準装備。送水量はそのままに、ボトル内で保冷された冷却水が素早く首元まで届きます。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します。冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します
    ブラックサイズXL
  • JK-182 EX コンパクトウィンドプルーフライナー コミネ

    JK-182 EX コンパクトウィンドプルーフライナー

    コミネ
    2,998税込3,298
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    薄手で伸縮性があり、重ね着に適した防風ライナー。サイドポケットを裏返すとポーチ型に変わり、持ち運びやすい設計。変わりやすい気候に対応し、普段使いにもツーリングシーンにも役立つ一着。
    用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・立体裁断。・防風仕様。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyesterブラック
  • 山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー 山城

    山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー

    山城
    2,598税込2,858
    1着
    4日以内出荷
    山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D
    用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70gブラック質量(g)70収納時寸法(mm)65×65×30
  • TOY T-SHIRT RSタイチ

    TOY T-SHIRT

    RSタイチ
    1着
    取扱い終了
    ノスタルジックな雰囲気が感じられる色合いで、いつまでも子ども心を忘れない大人たちに贈る遊び心を取り入れたおもちゃ風デザイン。
    用途トップス材質コットン100%
  • ラフ パームツリー ドライTシャツ ラフアンドロード

    ラフ パームツリー ドライTシャツ

    ラフアンドロード
    2,998税込3,298
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。
    用途表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ仕様吸汗・速乾
  • IK-914 クールマックスR インストラクタージャージ(ライン付き) コミネ

    IK-914 クールマックスR インストラクタージャージ(ライン付き)

    コミネ
    4,998税込5,498
    1着
    7日以内出荷
    IK-914 CMAX Jersey。素材。CoolMax(R)。機能。・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。・冷感。・速乾
  • BEET ドライTシャツ BEET

    BEET ドライTシャツ

    BEET
    2,998税込3,298
    1着
    10日以内出荷
    4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売! 従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、 UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。
    仕様脇仕様:横割り仕様機能吸汗速乾、UVカット
  • BEET Tシャツ BEET

    BEET Tシャツ

    BEET
    3,698税込4,068
    1着
    6日以内出荷から10日以内出荷
    色は赤、白、黒の3色に、BEETロゴ及びマークをそれぞれ印刷したTシャツです。 サイズは、M、L、XLの3サイズとなります。赤と黒のみSサイズを設定。
  • クールライド スポーツ アンダーシャツ RSタイチ

    クールライド スポーツ アンダーシャツ

    RSタイチ
    7,998税込8,798
    1着
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ハイネックタイプ。発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。運動性を高めるラグランスリーブ。快適さを高めるフラットシーム
    材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%BLACK
  • EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V) コミネ

    EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)

    コミネ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。
    Black
  • 12V ヒートインナージャケット3.5AMP Heatech

    12V ヒートインナージャケット3.5AMP

    Heatech
    31,980税込35,178
    1枚
    9日以内出荷
    <バッテリーの負担を減らし、省電力でも満足の暖かさ> フルスペックモデルに比べ、ジャケット全体に配置したヒートパネル面積を小さくした省電力モデル。 外気温が異なるシチュエーションでもフラップ部や付属のワイヤレスリモコンで3段階に温度調整が可能です。 軽量素材を採用し、ライディング中の様々な動きを考慮した裁断パターンで高いフィット感を実現しました。 「Women」から「6XL」までサイズランナップも豊富にご用意。 発電量が少ないオートバイや中排気量、旧車にオススメです。
    ブラック素材【表地】本体:ナイロン 100% 股下ストレッチ部分:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11% 袖口リブ部分:ポリエステル 100% 襟部分:ナイロン 100%【裏地】本体:ナイロン 100% 股下ストレッチ部分:ポリエステル 89% ポリウレタン 11% 襟部分:ポリエステル 100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-693 CEアーマードトップインナーウェア コミネ

    SK-693 CEアーマードトップインナーウェア

    コミネ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1着ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。 伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。 肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。
    材質ポリエステルBLACK
  • IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ コミネ

    IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ

    コミネ
    2,998税込3,298
    1着
    7日以内出荷
    速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。 夏場のユニフォームに最適です
  • レーシングシャツ クール DFG(ディーエフジー)

    レーシングシャツ クール

    DFG(ディーエフジー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    レース時のハードな動きに対応したライディング専用設計のスリーブレスクールシャツ。 通気性抜群で、暑い季節でも快適なライディングを実現する。・モータースポーツ専用パターン採用。・ライディング時のインナープロテクターの干渉や擦れ、ジャージとの摩擦から体を保護する。・腕の動きを妨げないよう設計された袖口形状。・ジャージからはみ出さないよう考慮したVネック形状。・抗菌、防臭加工を施し、清潔さを保つ。・生地には汗や湿気を素早く吸収し、乾燥させる吸水速乾性素材を採用。
  • レーシングシャツ ウォーム DFG(ディーエフジー)

    レーシングシャツ ウォーム

    DFG(ディーエフジー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    レース時のハードな動きに対応した、モトクロスウエア用インナーシャツ。寒い時期でも快適なオフロードライディングができるように、蓄熱保温素材を採用したあたたかいウォームバージョン。体温の低下を抑え、ジャージの上にジャケットなどを着込まずに冬季のライディングをサポート。
  • ヒーターベスト 3214ミルスグリーン バートル

    ヒーターベスト 3214ミルスグリーン

    バートル
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷
    ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。
    用途ライトアウターやインナーベストとして。トラスコ品番568-7149材質ポリエステル100%ミルスグリーンサイズXXL胸囲(cm)122肩幅(cm)48着丈(cm)73
  • LD_HM5V_ヒートインナー Vest リベルタ

    LD_HM5V_ヒートインナー Vest

    リベルタ
    15,980税込17,578
    1着
    4日以内出荷
    胸ポケットのスイッチで電源がつけられる10秒発熱ヒートインナーベストです。3段階の温度調節が可能となります。両胸と背中に小型のヒートパネルを搭載し、最小限の電力で最大限の防寒効果が得られる軽快なベストです。ボディサイドに伸縮性のあるリブを設けることで、体格を問わないフィット感を実現しました。
    適合機種対応バッテリー:充電式リチウムイオンorポリマー電池材質【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%電圧(V)出力:5V/2.1A稼働時間(時間)目安:弱/約13時間、中/約8時間、強/約4時間(1000mAhバッテリー使用時
  • クールマックスレーシングアンダーメッシュ コミネ

    クールマックスレーシングアンダーメッシュ

    コミネ
    7,398税込8,138
    1着
    7日以内出荷
    吸汗性に優れた快適レーシングインナーレーシングスーツの必需品
    材質CoolMax(R)Blackサイズ3L
  • KK-909 ターボファンボディクーリングユニット コミネ

    KK-909 ターボファンボディクーリングユニット

    コミネ
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電するターボ付きファンバッグのKK-901をより使いやすくアップデート。・サイズ: Free・上下式スイッチからボタン式スイッチへ・バイクから降りたときに使用する際、より体にフィットする構造に
    BlackサイズFree
  • KK-924 交換用送風ホース (KK-901, KK-909用) コミネ

    KK-924 交換用送風ホース (KK-901, KK-909用)

    コミネ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    BlackサイズFree
  • ラフ ライドシャツFP ラフアンドロード

    ラフ ライドシャツFP

    ラフアンドロード
    17,980税込19,778
    1着
    6日以内出荷
    安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。胸・肩・肘・背中に軽量で通気性抜群のワッフルパッドをフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、お気に入りのアウターを羽織ることで気軽に、カジュアルに、着こなしの幅も広がります。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。フロントファスナーとボタンのダブル開閉仕様で、酷暑にはファスナーを閉めずボタン留めにすることでベンチレーションとして機能します。チェック柄とソリッドカラー、それぞれ2種類、計6色からお選びいただけます。プロテクターを外せば街着としても活躍する新感覚ウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。
    素材コットン、パッド袋/ポリエステルプロテクター胸・肩・肘・背中パッド付属
  • リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK S RSタイチ

    リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK S

    RSタイチ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の新型専用メッシュベスト。従来品よりも短い丈と、異なるメッシュ素材の組み合わせにより、軽く自然な着用感。また、冷却効果をより高めるクーリングブースターチューブ(RSP517)を標準装備。送水量はそのままに、ボトル内で保冷された冷却水が素早く首元まで届きます。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します。冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します
    ブラックサイズS
  • リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK L RSタイチ

    リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK L

    RSタイチ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の新型専用メッシュベスト。従来品よりも短い丈と、異なるメッシュ素材の組み合わせにより、軽く自然な着用感。また、冷却効果をより高めるクーリングブースターチューブ(RSP517)を標準装備。送水量はそのままに、ボトル内で保冷された冷却水が素早く首元まで届きます。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します。冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します
    ブラックサイズL
  • リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK M RSタイチ

    リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK M

    RSタイチ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の新型専用メッシュベスト。従来品よりも短い丈と、異なるメッシュ素材の組み合わせにより、軽く自然な着用感。また、冷却効果をより高めるクーリングブースターチューブ(RSP517)を標準装備。送水量はそのままに、ボトル内で保冷された冷却水が素早く首元まで届きます。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します。冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します
    ブラックサイズM
  • リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK XXL RSタイチ

    リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK XXL

    RSタイチ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の新型専用メッシュベスト。従来品よりも短い丈と、異なるメッシュ素材の組み合わせにより、軽く自然な着用感。また、冷却効果をより高めるクーリングブースターチューブ(RSP517)を標準装備。送水量はそのままに、ボトル内で保冷された冷却水が素早く首元まで届きます。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します。冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します
    ブラックサイズXXL
  • 17355 フード付き中綿キルトかぶりヤッケ Teagles (トーマセンイ)

    17355 フード付き中綿キルトかぶりヤッケ

    Teagles (トーマセンイ)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    フードと身頃裏地は中綿キルティングで保温性抜群です。袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。撥水加工が施してあります。
    用途一般作業全般及びアウトドアにトラスコ品番454-1605材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%ブラック迷彩サイズM胸囲(cm)118身長(cm)165~175肩幅(cm)53袖丈(cm)58着丈(cm)71適応胸囲(cm)88~96
  • サーマルインナープロテクタージャケット FSP

    サーマルインナープロテクタージャケット

    FSP
    16,980税込18,678
    1着
    5日以内出荷
    FSP-104【25-26年秋冬モデル】。サーマルインナープロテクタージャケット。商品説明。お手持ちのアウターの中に着るインナープロテクタージャケットのウィンター仕様。防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。プロテクターはソフトメッシュタイプを装備し別売りにハードタイプ等に入替可能。
    仕様【肩】【肘】【背】【胸】プロテクター標準装備ブラック素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
  • GUARD INNER-SB (ガードインナー SB) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)

    GUARD INNER-SB (ガードインナー SB)

    POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    普段着と組み合わせても目立たず胸部と背中を保護するインナーベストプロテクター。
    付属品プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。使用後の手入方法洗濯:液温40℃限度で手洗い。乾燥:日陰でつり干し乾燥。※お手入れの際はプロテクターを外してください。素材本体表地: ポリプロピレン 66% ポリエチレン 21% ポリエステル 13%、本体裏地 :ポリエステル 97% スパンテックス 3%プロテクター胸部・背中

バイク用アンダー・インナー』には他にこんなカテゴリがあります

トップス