絞り込み
内径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.3(1)
- 6.6(1)
- 7(4)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 8.1(1)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 9.7(1)
- 10(1)
- 11.5(1)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 8.7(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.3(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 17(1)
長さ(m)
- 0.245(1)
- 0.95(1)
- 1(8)
- 5(1)
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(3)
5(3)
6(5)
7(4)
9(3)
9.7(1)
10(1)
11.5(1)
13(1)

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
耐油1層管ホース
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
耐油2層管ホース
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。色グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
PVCカラーホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本翌々日出荷から5日以内出荷PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。長さ(m)1