絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 実験研究用樹脂板

718件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    2,630税込2,893
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-28
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    24,980税込27,478
    1巻
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1枚
    8日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
    仕様●材質:銅●メッシュ:10●線径:0.45mm●織り方:平織●目開き:2.09mm●空間率:67.7%寸法(mm)910×1000厚さ(μm)900アズワン品番67-2482-55
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    35,980税込39,578
    1枚
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本厚さ(μm)750アズワン品番67-2387-06
  • マットルミラー188(片面) きもと

    マットルミラー188(片面)

    きもと
    7,898税込8,688
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    仕様●表面粗さ:0.7μ±0.3厚さ(μm)188アズワン品番67-2538-86
  • 光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ

    きもと
    19,980税込21,978
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%厚さ(μm)115アズワン品番67-2538-74
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット  100μm 75PBAシリーズ きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット 100μm 75PBAシリーズ

    きもと
    10,980税込12,078
    1袋(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    17,400税込19,140
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
  • テフロンメッシュ TEFシリーズ tantore

    テフロンメッシュ TEFシリーズ

    tantore
    29,980税込32,978
    1枚
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    42,980税込47,278
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)350μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)350μm

    アズワン
    7,800税込8,580
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm

    アズワン
    8,010税込8,811
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)188μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)188μm

    アズワン
    6,040税込6,644
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm

    アズワン
    5,900税込6,490
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)75μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)75μm

    アズワン
    5,740税込6,314
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    5,670税込6,237
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm

    アズワン
    4,980税込5,478
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    4,620税込5,082
    1巻
    10日以内出荷
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    14,980税込16,478
    1巻
    8日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    4,600税込5,060
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    19,980税込21,978
    1巻
    16日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-68
  • 光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ

    きもと
    9,998税込10,998
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:115μm●HAZE:90.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-76
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    1,505税込1,656
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×7mmアズワン品番65-8296-52
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
  • マットルミラーX30 125(片面) きもと

    マットルミラーX30 125(片面)

    きもと
    10,980税込12,078
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    仕様●厚さ:125μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-90
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    3,098税込3,408
    1セット(4本)
    当日出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-26
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    57,980税込63,778
    1巻
    8日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-70
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    70,900税込77,990
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-58
  • 20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパー エスコ

    20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパー

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    素早く・簡単にレイアウト出来ます。
    仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツールアズワン品番65-9343-30
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    14,400税込15,840
    1枚
    13日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
    仕様●材質:銅●メッシュ:100●線径:0.11mm●織り方:平織●目開き:0.144mm●空間率:32.1%●厚み:0.22mm●サイズ:1000mm×1mアズワン品番67-2482-59
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    31,800税込34,980
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-49
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    15,600税込17,160
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-42
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    389,800税込428,780
    1巻
    48日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
    仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPaアズワン品番65-9966-74
  • 光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ

    きもと
    19,980税込21,978
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:125μm●HAZE:89.5%●全光線透過率:66.0%アズワン品番67-2538-80
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    31,100税込34,210
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-56
  • 銅メッシュ アズワン

    銅メッシュ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1枚
    8日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
    仕様●材質:銅●メッシュ:2.5●線径:1.1mm●織り方:平織●目開き:9.06mm●空間率:79.5%●厚み:2.2mm●サイズ:910mm×1mあああああアズワン品番67-2482-51
  • 湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業

    湿式濾過用濾布 PPシリーズ

    中尾フィルター工業
    42,980税込47,278
    1巻
    8日以内出荷
    ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
    仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-76
  • 光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ

    きもと
    62,980税込69,278
    1巻(10m)
    17日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    仕様●厚さ:125μm●HAZE:89.5%●全光線透過率:66.0%アズワン品番67-2538-81
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    14,500税込15,950
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-38
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-61
実験研究用樹脂板