絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
- 50×50(31)
- 100×100(60)
- 100×130(2)
- 130×195(2)
- 195×195(11)
- 200×200(21)
- 200×300(2)
- 213×296(2)
- 300×300(41)
- 300×450(4)
- 300×1000(2)
- 400×550(27)
- 450×600(6)
- 495×495(17)
- 495×1000(16)
- 500×500(40)
- 500×1000(2)
- 600×1200(2)
- 995×1000(15)
- 1000×1000(37)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(259)
- tantore(213)
- きもと(31)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 日東樹脂工業(27)
- ニチアス(22)
- ユニチカ(15)
- エンズィンガー・ジャパン(15)
- ビューラックス(12)
- 中興化成工業(10)
- 中尾フィルター工業(10)
- フロンケミカル(6)
- フロン工業(5)
- ケニス(5)
- 三和化工(5)
- 東山フィルム(5)
- エスコ(4)
- コクゴ(4)
- 東レプラスチック精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

ステンレス金網
アズワン¥15,000税込¥16,5001個10日以内出荷ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mmアズワン品番65-9033-77
ステンレス金網
アズワン¥37,200税込¥40,9201個10日以内出荷ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:400●線径:Φ0.03●目開き0.034mmアズワン品番65-9033-79
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ
きもと¥21,980税込¥24,1781袋(10枚)7日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%アズワン品番67-2538-71
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
中尾フィルター工業¥85,980税込¥94,5781巻8日以内出荷ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-77
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ
エスコ¥1,900税込¥2,0901箱(5枚)翌日出荷入数は5枚入りです。仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):10●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー
クリーンセパ(R) 10枚入
東山フィルム¥2,898税込¥3,1881袋(10枚)6日以内出荷色付き(青色)のシリコーン系PETセパレータです。仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:75μm厚●色:青●剥離力:350mN/50mm●加熱剥離力:400mN/50mmアズワン品番65-9491-81
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ
中興化成工業¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から33日以内出荷PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
ナフロン(R)シート (PTFE)
ニチアス¥49,980税込¥54,9781枚10日以内出荷ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-98
マットルミラーX30 188(片面)
きもと¥58,980税込¥64,8781巻(10m)17日以内出荷。黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:188μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-93
マットルミラー125(片面)
きもと¥7,898税込¥8,6881袋(10枚)7日以内出荷。ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:125μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-84
マットルミラー100(片面)
きもと¥30,980税込¥34,0781巻(10m)17日以内出荷。ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-83
光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ
きもと¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)6日以内出荷。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:125μm●HAZE:89.5%●全光線透過率:66.0%アズワン品番67-2538-79
光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ
きもと¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)当日出荷。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:115μm●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-73
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ
きもと¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)6日以内出荷。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%アズワン品番67-2538-70
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 87μm 75PWXシリーズ
きもと¥10,980~税込¥12,078~1袋(10枚)7日以内出荷。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:87μm●全光線透過率:43.0%●HAZE:92.0%●分光線透過率(600nm):35.0%
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ
きもと¥21,980税込¥24,1781袋(10枚)7日以内出荷。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-65
銅メッシュ
アズワン¥13,400税込¥14,7401枚8日以内出荷。平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。仕様●材質:銅●メッシュ:6.5●線径:0.55mm●織り方:平織●目開き:3.358mm●空間率:73.8%●厚み:1.1mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-53
ラワンベニヤT2カットサイズ
ナイス¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷。白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。DIY木材として。仕様●幅(mm):910●厚さ(mm):2.3●長さ(m):1.82●材質/仕上:ラワン●注意:密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。●防水・耐水性はありません。●色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。●コード番号:406-4466アズワン品番67-2321-65
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻
中興化成工業¥529,800税込¥582,7801巻48日以内出荷。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-78
PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻
中興化成工業¥32,980~税込¥36,278~1巻7日以内出荷から48日以内出荷。通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ
エスコ¥2,700税込¥2,9701箱(5枚)翌日出荷。入数は5枚入りです。仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー
ナフロン(R)シート (PTFE)
ニチアス¥13,980税込¥15,3781枚7日以内出荷ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-97
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
中尾フィルター工業¥16,980税込¥18,6781巻10日以内出荷ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-74
PEEKフィルム
東レプラスチック精工¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。仕様●厚み:0.3mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-93
ステンレス金網
アズワン¥6,990税込¥7,6891個10日以内出荷ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mmアズワン品番65-9033-70
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚7日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-09
銅メッシュ
アズワン¥13,900税込¥15,2901枚8日以内出荷平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。仕様●材質:銅●メッシュ:5●線径:0.7mm●織り方:平織●目開き:4.38mm●空間率:23.4%●厚み:1.4mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-52
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ
きもと¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)7日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-64
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥35,980税込¥39,5781枚6日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07