絞り込み
角寸法(mm)
外径(Φmm)
「角寸法(mm)」から絞り込む

シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)当日出荷から7日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
MPFウレタン丸紐
アラム¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。材質熱可塑性ウレタン形状丸型色ブルー長さ(m)10
シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。形状丸型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250公差(mm)±0.5(目安)
シリコンスポンジひも カマボコ型
TGK(東京硝子器械)¥449~税込¥494~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状カマボコ型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
PTFE 紐 TFE-20号
フロン工業¥28,980税込¥31,8781巻8日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)10太さ(Φmm)2巻数(m)10
シリコンスポンジひも
TGK(東京硝子器械)¥309~税込¥340~1本(1m)ほか13日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
白シリコンスポンジ 角紐
TGK(東京硝子器械)¥509~税込¥560~1本17日以内出荷から18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐角紐の白タイプです。白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。シール性、耐熱性、クッション性に優れています。食品衛生法適合素材。タイプ角紐
白シリコンスポンジ 丸紐
TGK(東京硝子器械)¥409~税込¥450~1本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐角紐の白タイプです。白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。シール性、耐熱性、クッション性に優れています。食品衛生法適合素材。タイプ丸紐
ネオプレンゴムスポンジ 角紐
TGK(東京硝子器械)¥199~税込¥219~1本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。耐熱性・耐オゾン性に優れています。耐薬品性・耐溶剤性・耐油性に優れています。材質クロロプレンゴムタイプ角紐両面テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンゴムスポンジ 丸紐
TGK(東京硝子器械)¥199~税込¥219~1本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。耐熱性・耐オゾン性に優れています。耐薬品性・耐溶剤性・耐油性に優れています。材質クロロプレンゴムタイプ丸紐両面テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジひも 角型
TGK(東京硝子器械)¥999~税込¥1,099~1本9日以内出荷1mカット品になります。必要本数をご注文ください。従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。耐熱性、弾力性にすぐれています。硬さスポンジ硬度HRA:20加熱方式永久歪:70℃×22hrs 50%def:10%、常温永久歪:22hrs×50%def:0%比重(見掛)AGS:0.35伸び(%)250耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)825%圧縮応力(N/cm2)500g
PTFE 紐 TFE-50号
フロン工業¥6,797税込¥7,4771巻12日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)1太さ(Φmm)5巻数(m)1
PTFE 紐 TFE-30号
フロン工業¥5,697~税込¥6,267~1巻12日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)1太さ(Φmm)3巻数(m)1