絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)(310)
- アズワン(142)
- カンダ[厨房用品](44)
- 弘益(41)
- Healing Hands(39)
- 高田ベッド製作所(37)
- 三和[店舗什器・備品](37)
- NEC三菱(34)
- EVERNEW(エバニュー)(34)
- 桜井(27)
- 沖データ(OKI)(21)
- アルケア(19)
- アサヒシューズ(19)
- イノマタ化学(13)
- ちばら(13)
- 三和製作所(12)
- オーニット(12)
- Yamato(大和製衡)(11)
- 東罐興業(11)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

紙製惣菜容器 テイクボックス
北原産業¥19,980~税込¥21,978~1ケース(12袋×25枚)ほか6日以内出荷紙製フードパック。環境保全に配慮した再生紙使用の紙容器。内面部分にPPラミを施しており耐水耐油性性があります。ウォータータイト仕様なので、汁物等を入れても漏れにくい形状です
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ
オーニット¥409,800税込¥450,7801個8日以内出荷無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ)アズワン品番65-3676-30
オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ
オーニット¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
オゾン発生器 剛腕ツイン
オーニット¥619,800税込¥681,7801個8日以内出荷無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-59
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ
オーニット¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-60
記入ができる!封印用セキュリティテープ 20mm×15M MT-K2015シリーズ
MTセキュリティジャパン¥3,498税込¥3,8481巻翌々日出荷封印する箇所に合わせてカットできます。表面はマットになっており、ペン等で記入できます。裏に剥離紙がついていますので、剥がしてご使用ください仕様●色:青●サイズ:幅20mm×15M/巻●材質:ポリエステルフィルムアズワン品番65-3733-99
森のストロー 100本入
用美(ヤマコー)¥15,980税込¥17,5781セット(100本)10日以内出荷地球にやさしい天然素材森のストロー。ワンウェイ商品。安心・安全な日本製!。環境にやさしい木のストローです。使い捨てで清潔にお使いいただけます。各1本セロファン包装。セロファンは樹木から作られています。本品は使い捨て商品です。一度使用したものは衛生面から、再使用はお控えください。水分や湿度の多い場所での保管はカビの原因になります。乾燥した場所で保管してください。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。電子レンジでの加熱はできません。洗浄機不可。仕様●サイズ(約):Φ0.8×L21cm●重量(1本/約):2g●材質:杉(国産)●無塗装●生産国:日本アズワン品番65-4338-35
梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M
MTセキュリティジャパン¥11,980税込¥13,1781巻5日以内出荷ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を使用、強度と透明性に優れ、様々な用途で使用可能です。テープを剥がすと「OPENVOID」(開封無効)の文字が浮き上がり、開封した事が一目でわかります。輸送・保管中の抜き取りや異物混入などのいたずら、転売の防止、未開封(未使用)証明、個人情報の保護など広くご使用いただけます。※対象物(紙、段ボール、発泡スチロール)の表面加工により、商品の特性が発揮されない場合があります仕様●タイプ:非転写●開封メッセージ:「OPEN VOID」●印刷:社名・ロゴ●材質:ポリエステルフィルム●色:透明●厚み:95μ±5μ●サイズ:幅 50mm × 100Mアズワン品番65-3965-79
高級パイルスリッパ
高田ベッド製作所¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷ゆったりとした履き心地と風合いを実現した高級志向なスリッパ。落ち着きのあるシックなブラウン色のエグゼクティブなおもてなし。仕様●150足入り 長さ:29cm 表面素材:ポリエステルパイル 底材:EVAアズワン品番65-3372-39
スタークレージー コーンポッパー TP-4型
遠藤商事¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷バーやレストランでお使いいただけるコンパクトなポップコーンマシーンです。仕様●幅×奥行×高さ(mm):343×299×248●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:850W●質量:1.52kg●商品番号:GPT5701●カタログコード:8-0929-1001アズワン品番65-3874-66
ココ・カップ
三晃商会¥979税込¥1,0771個6日以内出荷ヤシの実をくりぬいた可愛いハウス!。壁にしっかり固定でき吊り下げ、固定とどっちも使える。固定用金具付き!仕様●材質:ヤシ殻、麻●本体サイズ:約幅120×奥行120×高さ90mm(不定)※天然のヤシの実を使用していますので、大きさや形にはバラつきがあります。●付属品:固定具/1セットアズワン品番65-5605-69
ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ
遠藤商事¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。仕様●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402アズワン品番65-3874-60
ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ
遠藤商事¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3801●カタログコード:8-0920-0401アズワン品番65-3874-59
ニトリート EBテープ
ニトムズ¥4,098税込¥4,5081箱(6巻)9日以内出荷主に膝、肘、肩などの筋肉の収縮、弛緩の大きな部位に使用される伸縮性テープです。伸びは必要最低限にとどめているため、テーピング後の圧迫がありません。
さらさ通気ホワイトテープ
ファロス¥2,298税込¥2,5281箱(8巻)ほか5日以内出荷から7日以内出荷テープに通気孔が空いているので通気性抜群です。合成ゴム系粘着剤を使用しているのでカブレにくく。強い粘着力があります。引き出してカットがしやすい設計になっております。
さらさ伸縮テープ
ファロス¥2,198税込¥2,4181箱(12巻)ほか7日以内出荷から11日以内出荷重ね貼りした状態で水や汗に濡れても剥がれにくい仕様です。肌にやさしいアクリル糊を使用しているのでカブレにくく安心です。
さらさ伸縮テープ 業務用
ファロス¥2,098税込¥2,3081箱(1巻)11日以内出荷重ね貼りした状態で水や汗に濡れても剥がれにくい仕様です。肌にやさしいアクリル糊を使用しているのでカブレにくく安心です。入数1巻
アームスライダーmini
甲子化学工業¥2,198税込¥2,4181組(2個)翌々日出荷KOP210Wは手でドアノブを握らずにスライドドアの開閉が可能に。KOP209Wはドアノブや、トイレのスライド鍵を直接触れずに開閉できます。既存のスライドドアを傷付けずに、後付けが可能です。付属の超強力両面テープで貼り付けるだけの簡単設計です。専用ツール(別売り)を利用することで、綺麗に取り外すことが可能。2021年度グッドデザイン賞受賞。色ホワイト
マイクロカットシュレッダー
フェローズ¥55,980税込¥61,5781台7日以内出荷紙詰まりや急なオーバーヒートによるイライラから解放されます。LEDインジケーターが、色変化によって快適なシュレッダー作業をサポートします。
ミセルタワーメッセ(三面穴付)
テラモト¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷ベルトパーテーションに専用装着具をつけて、タワー型のサインスタンドとして使用できます。 ポリプロピレン素材なので倒れても、ケガをしにくい仕様です。 多言語表示で、外国の方もスムーズに案内できます。
磁気カードリーダターミナル
ドッドウエルビー・エム・エス¥44,980税込¥49,4781台11日以内出荷磁気データをキーボードデータで出力します。 通信ケーブルの出し場所前、後、左、右、底面から選択可・底面部のネジタップにより壁面固定も可・双方向読み取り・カード厚0.2~0.84mm無調整対応。
両面テープ(強粘着)
マクセル¥1,998~税込¥2,198~1巻7日以内出荷ブチルテープに勝る粘着テープ。手切れ性がある芯材を適用している為、カッターやハサミを使わずに手で切れます。 会議・目標の掲示・スローガンの掲示などに使用。
医療用アイソレーショントランスU
北川電機¥159,800~税込¥175,780~1台91日以内出荷IEC60601-1の認証取得品・PCやディスプレイを接続するだけの簡単操作な、漏れ電流対策用アイソレーショントランス。
直線型ブラシ(ハンディーコーン用)
東栄部品¥4,898税込¥5,3881本7日以内出荷天井などの排気口のホコリを簡単に除去。 外さず作業し省力化。 排気口の奥までブラッシング。 掃除機と接続、吸いながら作業。 特許取得済。
記入ができる!封印用セキュリティテープ 20mm×15M MT-K2015シリーズ
MTセキュリティジャパン¥2,598~税込¥2,858~1巻翌々日出荷から7日以内出荷封印する箇所に合わせてカットできます。表面はマットになっており、ペン等で記入できます。裏に剥離紙がついていますので、剥がしてご使用ください
柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷用途に応じて倍率が選べます。0.2mmのメモリ板がついています。付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック寸法(mm)180×35×45質量(g)75倍率10×レンズ径(Φmm)28レンズ構成ガラスレンズアズワン品番66-0015-34
柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ
京葉光器(LEAF)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷用途に応じて倍率が選べます。0.1mmのメモリ板がついています。付属品ストラップ材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック寸法(mm)180×35×45質量(g)75倍率15×レンズ径(Φmm)21レンズ構成ガラスレンズアズワン品番66-0015-35
電動プリンター プリントスST
トライセキュリティ¥84,531~税込¥92,984~1個5日以内出荷から14日以内出荷厚物の伝票も途中で印字がストップせず、スピーディーに鮮明印字します。スイッチカバーを押し下げるだけで、自動的にインプリントできます。インプリント位置は、左右・中央どこでも可能です。インクローラーの交換に、工具を用意する必要がありません。質量(kg)5.5消費電力(W)200(作動時のみ)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×314×165印字速度1枚/秒
印字マスク
トライセキュリティ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷印字汚れ防止のために装着します。インクローラーが通る場所で印字したい部分以外をマスキングするための部品です。アズワン品番7-8263-21
回転しない上肢台 NV-JYOシリーズ
ナビス(アズワン)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷回転しない上下昇降構造ですので安定します。クッション部は耐次亜・耐アルコール・抗菌・防汚レザーでお手入れが容易です。Φ400mmの円盤脚ですので足元で邪魔になりません。ガス昇降機構で高さ調整が容易です。材質クッション部/ウレタン・合板・スチール、円盤脚/スチール(粉体塗装)寸法(mm)クッション:約240×210質量(kg)6高さ調節ガス上下昇降機構
回転しない上肢台 NV-JYOシリーズ
ナビス(アズワン)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷回転しない上下昇降構造ですので安定します。クッション部は耐次亜・耐アルコール・抗菌・防汚レザーでお手入れが容易です。Φ400mmの円盤脚ですので足元で邪魔になりません。ガス昇降機構付きで高さ調整が容易です。材質クッション部/ウレタン・合板・スチール、円盤脚/スチール(粉体塗装)寸法(mm)クッション:約460×225質量(kg)6.5高さ調節ガス上下昇降機構径(mm)×高さ(mm)ベースΦ400×約480~800![木製処方箋トレー スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50916829-231205-02.jpg)
木製処方箋トレー
スマイル[家具]¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷通常の書類トレーや薬局の受付で処方箋受けとして使用可能です。天然木を使用した柔らかい風合いで、パステルカラーが優しい雰囲気を与えます。付属品文字シール材質シナ合板(ウレタン塗装)、MDF(ウレタン塗装)寸法(mm)242×315×37質量(g)約435内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×304×30生産国日本
洗浄ガン 60シリーズ
HEGA Medical¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷一般的な洗浄から医療機器まで幅広く洗浄できます。トリガーの裏側に付いているネジで噴出量の調整が可能です。別売の先端部(-11~-18)を取り付けて洗浄用途に合わせたスプレーのパターンに変更できます。耐圧(MPa)0.15~0.6ホース長さ(m)1.5使用流体水(水道水、耐熱60℃まで)接続口1/2'ネジ取り出しニップル










































![木製処方箋トレー スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50916829-231205-02.jpg)