1,748件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 消毒マット 耐薬仕様 YM-S12BS ナビス(アズワン)

    消毒マット 耐薬仕様 YM-S12BS

    ナビス(アズワン)
    88,980税込97,878
    1セット
    10日以内出荷
    靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に
    適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム材質ベース/シリコーン、マット/PP質量(kg)約7.8グリーンベース寸法(mm)900×1200×18アズワン品番7-9195-03マット寸法(mm)820×1120
  • エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 ナビス(アズワン)

    エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

    ナビス(アズワン)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
    材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)寸法(mm)【フード】580×700×500タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時)アズワン品番7-9192-02
  • 手指消毒用エタミスト 松本ナース

    手指消毒用エタミスト

    松本ナース
    2,698税込2,968
    1本(1000mL)
    当日出荷
    エタノール配合で速乾性に秀でています。保湿剤(グリセリン)配合で肌に優しくさっぱりした仕上がり
    成分精製水・無水エタノール内容量(mL)1000有効成分ベンザルコニウム塩化物アズワン品番7-9188-01医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • G2TAMαプラス 除菌・消臭 詰め替え用 GAPシリーズ エア・ウォーター・マッハ

    G2TAMαプラス 除菌・消臭 詰め替え用 GAPシリーズ

    エア・ウォーター・マッハ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様詰め替え用1L入材質穀物抽出液(大豆アミノ酸)・アミノ酸・アルコール(2.7%)・界面活性剤・EDTA-2Naアズワン品番7-9161-11性状中性・無色透明
  • 電動リカバリーチェア用フットリモコン ナビス(アズワン)

    電動リカバリーチェア用フットリモコン

    ナビス(アズワン)
    18,981税込20,879
    1個
    7日以内出荷
    電動リカバリーチェア(7-916-01)専用のフットリモコンです。シート全体の高さを任意の位置に調整することが可能です。※シート高さ以外の操作はハンドリモコンで行ってください。
    コード長さ(m)1.4アズワン品番7-916-11
  • 折りたたみ式歩行器 545×675×920mm タイガー医療器

    折りたたみ式歩行器 545×675×920mm

    タイガー医療器
    59,980税込59,980非課税商品
    1個
    11日以内出荷
    ワンタッチでスムーズに折りたたみの操作ができ、狭いスペースにも収納が可能です。後方1ヵ所の固定キャスターで、歩行時だけでなく収納時にも転倒しにくいよう安全性を高めています。
    材質本体/スチール、マット部/ビニールレザー質量(kg)約15耐荷重(kg)80キャスターΦ100mm(前輪自在・後輪右自在・後輪左固定)内寸(mm)【手すり】390×470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×675×920折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×675×1100アズワン品番7-912-01高さ調整範囲(mm)925~1120
  • ラボフレーム 1644シリーズ エッシェンバッハ

    ラボフレーム 1644シリーズ

    エッシェンバッハ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    眼鏡のように耳に掛けるフレームタイプの作業用ルーペです。アーム部分は位置の調節ができます。軽合金フレームなので、軽い掛け心地です。お持ちの眼鏡の上に重ねても使えます。
    材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/軽合金
  • ブルートレー テラオカ(ANEX)

    ブルートレー

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    肉厚なので片手で持ち上げても歪みにくく、しっかりとした持ちやすさです。ディスポーザブルのトレーです。
    材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1耐用温度(℃)約0~100
  • セキューラDC 全身用保湿モイスチャークリーム 114g スミス・アンド・ネフュー ウンド

    セキューラDC 全身用保湿モイスチャークリーム 114g

    スミス・アンド・ネフュー ウンド
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    皮膚を汚れから守る撥水効果を兼ね備え、うるおいを長時間キープします。
    成分精製水・ワセリン・ジメチコン・イソステアリン酸ポリグリセリル-4・セチルジメチコンコポリオール・ラウリン酸ヘキシル・パルミチン酸イソプロピル・プロピレングリコール・塩化ナトリウム・パラフィン・水添ヒマシ油・ミツロウ・メチルパラベン・エデト酸ニナトリウム・プロピルパラベン容量(g)114アズワン品番7-8918-01
  • オプサイトクイックロール スミス・アンド・ネフュー ウンド

    オプサイトクイックロール

    スミス・アンド・ネフュー ウンド
    1,798税込1,978
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フィルムの支持キャリアーは柔らかく、しなやかで貼付時にシワや隙間が出来にくいです。
    材質基材/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系フィルム厚さ(μm)15
  • リムーブ ポリ容器タイプ スミス・アンド・ネフュー ウンド

    リムーブ ポリ容器タイプ

    スミス・アンド・ネフュー ウンド
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    アロエ抽出物を配合し、皮膚に優しい剥離剤です。
    成分ジプロピレングリコールメチルエーテル、C10-11イソパラフィン、アロエエキス、ベンジルアルコール、香料容量(mL)236タイプポリ容器タイプアズワン品番7-8893-02
  • スッキリボール NHシリーズ ソフト 羽立工業

    スッキリボール NHシリーズ ソフト

    羽立工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    テニスボールサイズで足裏や足首、ふくらはぎをほどよく刺激します。イボイボ付きで効果的な刺激ができる形状です。
    材質TPR(サーモプラスティックラバー)質量(g)約100タイプソフト耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)約65アズワン品番7-888-02
  • スッキリコアボール NHシリーズ 羽立工業

    スッキリコアボール NHシリーズ

    羽立工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    座ってエクササイズができる、場所をとらないサイズです。お腹・おしり・内もも引き締めエクササイズにおすすめです。すべりにくいスッキリ表面仕上げです。
    付属品空気入れ用ストロー、空気栓(2個)材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)約120耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)約200アズワン品番7-886-02
  • スッキリチューブ NHシリーズ ソフト 羽立工業

    スッキリチューブ NHシリーズ ソフト

    羽立工業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    関節が硬めの方も安心の曲げ伸ばししやすい長さです。背中、二の腕、肩のエクササイズにおすすめです。汚れが付きにくいスッキリ表面仕上げです。
    仕様【強さの目安】約2kgの引っ張り力で約48cm伸びる ※いずれもメーカー測定値材質TPR(サーモプラスティックラバー)長さ(mm)約450質量(g)約100タイプソフトアズワン品番7-885-02
  • やわらかウエストチューブ グレーモク アルケア

    やわらかウエストチューブ グレーモク

    アルケア
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    肌にやさしく洗濯に強くほつれや縮みが少ない素材で、装具や固定ベルトの肌あたりを軽減しました。
    材質綿、ポリウレタン長さ(mm)800グレーモク
  • やわらかウエストチューブ シュガーブラウン アルケア

    やわらかウエストチューブ シュガーブラウン

    アルケア
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    肌にやさしく洗濯に強くほつれや縮みが少ない素材で、装具や固定ベルトの肌あたりを軽減しました。
    材質綿、ポリウレタン長さ(mm)800シュガーブラウン
  • 検体氷冷アイス Φ30×80mm 4個入 ナビス(アズワン)

    検体氷冷アイス Φ30×80mm 4個入

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    院内搬送に便利!氷冷が必要な検体に使用する筒状保冷剤です。氷水の用意が省け、搬送中にこぼれる心配がありません。凍らせても固まらないジェルを使用しています。
    材質フィルム/オレフィン樹脂、内容物/水・水溶性ポリマー・不凍液等寸法(Φ×mm)30×80アズワン品番7-880-01
  • 内視鏡処置具ハンガー 内視鏡システムタイプ 5本タイプ ナビス(アズワン)

    内視鏡処置具ハンガー 内視鏡システムタイプ 5本タイプ

    ナビス(アズワン)
    68,980税込75,878
    1本
    10日以内出荷
    内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
    付属品袋固定金具×4個付き材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600適合パイプ径(Φmm)25~30アズワン品番7-878-01
  • 内視鏡処置具ハンガー カートクランプタイプ ナビス(アズワン)

    内視鏡処置具ハンガー カートクランプタイプ

    ナビス(アズワン)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    処置中に使用する器具類をフックに掛けることができます。使用されるワゴンやカート等に取り付けて使用でき、省スペースです。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)22~25
  • 内視鏡処置具ハンガースタンド 床置きタイプ ナビス(アズワン)

    内視鏡処置具ハンガースタンド 床置きタイプ

    ナビス(アズワン)
    54,980税込60,478
    1台
    24日以内出荷
    処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000
  • 連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム ナビス(アズワン)

    連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム

    ナビス(アズワン)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔
    仕様追加フレーム材質フレーム/スチール(粉体塗装)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン質量(kg)約3キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×400×1800アズワン品番7-874-02
  • 連結スクリーン PVCレザー仕様 基本フレーム ナビス(アズワン)

    連結スクリーン PVCレザー仕様 基本フレーム

    ナビス(アズワン)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔
    仕様基本フレーム材質フレーム/スチール(粉体塗装)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン質量(kg)約4キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×400×1800アズワン品番7-874-01
  • クリアスクリーン PCシリーズ ナビス(アズワン)

    クリアスクリーン PCシリーズ

    ナビス(アズワン)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    透け感のあるクリアと自然の光を取り込んで明るさを保ちつつ、プライバシーを守ることが可能なホワイトの2色展開です。スクリーンはアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は別売の連結パーツで容易に連結できます。ふき取り可能でいつも清潔
    材質フレーム/スチール(粉体塗装)、スクリーン/PC(ポリカーボネート)、キャスター/ナイロン、連結部品/POM(ポリアセタール)キャスターΦ50mmナイロン製寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×410×1800
  • スイモ コーティングタイプ KGシリーズ イノアックリビング

    スイモ コーティングタイプ KGシリーズ

    イノアックリビング
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    車いすでの立ち上がりやすさや機能的活動を考えた自立支援型のクッションです。
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)400×400×125タイプタイプ座面厚(mm)10
  • 吸引歯ブラシ キューテクト S CT-Sシリーズ オールウェイズ

    吸引歯ブラシ キューテクト S CT-Sシリーズ

    オールウェイズ
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
    全長(mm)174サイズS硬さふつう適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160
  • アルコークローバー用ボンベ架セット 300・500L用 星光医療器

    アルコークローバー用ボンベ架セット 300・500L用

    星光医療器
    19,980税込21,978
    1式
    7日以内出荷
    仕様ボンベ架セット(300・500L用)アズワン品番7-8632-12
  • アルコークローバー用ガートル棒セット 星光医療器

    アルコークローバー用ガートル棒セット

    星光医療器
    10,980税込12,078
    1式
    7日以内出荷
    仕様ガートル棒セットアズワン品番7-8632-11
  • アルコークローバー 星光医療器

    アルコークローバー

    星光医療器
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    前後左右対称のデザインで4方向どこからでもアプローチが可能です。
    材質本体/スチール、マット部/ウレタンレザー質量(kg)12.2キャスター【静音】Φ100mm(四輪自在・ストッパー無し)内幅(mm)350最大使用者体重(kg)80マット幅(mm)80
  • アルコースライド 星光医療器

    アルコースライド

    星光医療器
    68,980税込68,980非課税商品
    1個
    5日以内出荷
    ベッド移乗の際の立ち上がり補助や、免荷式歩行車としても使用できます。
    材質本体/スチール、マット部/ウレタンレザーキャスター前輪/Φ100mm自在、後輪/Φ40mm樹脂ローラー(傷防止カバー付)内寸(mm)【手すり】312×148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前400(後ろ520)×555×745~1065アズワン品番7-8623-01最大使用者体重(kg)80マット幅(mm)75
  • ジェルメディ 500mL 三和製作所

    ジェルメディ 500mL

    三和製作所
    1,348税込1,483
    1本
    翌々日出荷
    ヒアルロン酸・オリーブ油配合で手指に優しく、べたつき感も少なく使い心地が爽やかです。クエン酸、硫酸亜鉛配合により各種ウイルス・真菌・細菌など迅速な消毒効果を発揮します。
    成分エタノール(C2H6O)76.9~81.4vol%、添加物としてグリセリン、クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、N-ヤシ油脂肪酸アシル、L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、オリーブ油、硫酸亜鉛水和物、ヒアルロン酸ナトリウム容量(mL)500アズワン品番7-857-01医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • 消毒液スタンド 高さ調節式 トヨダプロダクツ

    消毒液スタンド 高さ調節式

    トヨダプロダクツ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
    付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス寸法(mm)300×300×800/900/1000質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合ボトル】100×9アズワン品番7-849-02
  • 消毒液スタンド 足踏み式 トヨダプロダクツ

    消毒液スタンド 足踏み式

    トヨダプロダクツ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。手を使わずに足で踏むだけで使用できるため衛生的に手指を消毒できます。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
    付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス寸法(mm)300×348×1030質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×97×215~275(7段階)アズワン品番7-849-01
  • DVT予防システム アイフロー IPC用オプション IPC ガーメント 下腿用 スター・プロダクト

    DVT予防システム アイフロー IPC用オプション IPC ガーメント 下腿用

    スター・プロダクト
    19,980税込21,978
    1箱(5組)
    6日以内出荷
    柔らかく通気性がよい衛生的なディスポーザブル仕様
    材質PU(ポリウレタン)(ラテックスフリー・PVCフリー)品名ガーメント(下腿用)適合サイズ(cm)約23~35(周径)アズワン品番7-8463-01適合範囲(cm)約23~35
  • 胆汁・ドレナージバッグ Nシリーズ 通院用ベルト あしかメディ工業

    胆汁・ドレナージバッグ Nシリーズ 通院用ベルト

    あしかメディ工業
    2,998税込3,298
    1式
    5日以内出荷
    セット内容腰ベルト×1本、バッグ下げガーター×1本、足ベルト×2本材質腰ベルト/ポリエステル(表面)・天然ゴム、足ベルト/ナイロン(表面)・ポリウレタンゴム適合サイズ(cm)腰ベルト/52~95、足ベルト/22~38アズワン品番7-846-01
  • バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル 交換用部品 交換用ソフトイヤーピース ナビス(アズワン)

    バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル 交換用部品 交換用ソフトイヤーピース

    ナビス(アズワン)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製。
    材質シリコンブラック
  • ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン トキトレーディング

    ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン

    トキトレーディング
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    寸法(mm)118.0×47.0×30.3タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格24V2.5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コードアース棒付3ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-09プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン トキトレーディング

    ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)118.0×47.0×30.3タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格24V2.5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コード平2ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-08プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター 5V5A 25W アース棒付3ピン トキトレーディング

    ACアダプター 5V5A 25W アース棒付3ピン

    トキトレーディング
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)107.0×47.0×30.1タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格5V5A 25W入力電圧(V)AC100~240電源コードアース棒付3ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-05プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター 5V5A 25W 平2ピン トキトレーディング

    ACアダプター 5V5A 25W 平2ピン

    トキトレーディング
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)107.0×47.0×30.1タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格5V5A 25W入力電圧(V)AC100~240電源コード平2ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-04プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター 12V5A 60W アース棒付3ピン トキトレーディング

    ACアダプター 12V5A 60W アース棒付3ピン

    トキトレーディング
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)121×52×33タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格12V5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コードアース棒付3ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-03プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1

事務用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他医療事務用品