絞り込み
間口(mm)
高さ(mm)
- 25(2)
- 115~700(3)
- 390~485(2)
- 400(2)
- 550(2)
- 570~780(5)
- 600(3)
- 630~1290(24)
- 650(2)
- 665~1250(2)
- 680~1290(4)
- 700(3)
- 700~1065(2)
- 700~1250(3)
- 710~1170(3)
- 715~1125(2)
- 720(194)
- 755~1175(2)
- 765~1105(3)
- 1105(1)
- 高さ(mm)をもっと見る
奥行(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
- 3~3.5未満(1)
- 5~5.5未満(1)
- 6~6.5未満(2)
- 8~8.5未満(2)
- 8.5~9未満(2)
- 9~9.5未満(4)
- 10~12未満(19)
- 12~14未満(16)
- 14~16未満(11)
- 16~18未満(9)
- 18~20未満(5)
- 20~30未満(27)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(70)
- 50~60未満(60)
- 60~70未満(34)
- 70~80未満(27)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(20)
- 100以上(30)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- イトーキ(193)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(78)
- シュナイダーエレクトリック(68)
- コクヨ(28)
- サンワダイレクト(26)
- バウヒュッテ(19)
- YAMAZEN(山善)(15)
- KOPEX(15)
- サンワサプライ(13)
- CK(C.K TOOLS)(12)
- 不二貿易(9)
- Peppers(8)
- ホームテイスト(6)
- TRUSCO(5)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- StarTech.com(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- アイリスチトセ(2)
- ブランドをもっと見る
イトーキ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・シュナイダーエレクトリック・コクヨ・サンワダイレクト・バウヒュッテ・YAMAZEN(山善)・KOPEX・サンワサプライ・CK(C.K TOOLS)・不二貿易・Peppers・ホームテイスト・TRUSCO・TOKIO(藤沢工業)・StarTech.com・Asmix(アスカ)・LION (ライオン事務器)・アイリスチトセ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「間口(mm)」から絞り込む

配線ダクト 1袋 6個入
シュナイダーエレクトリック¥179,800~税込¥197,780~1袋(6個)7日以内出荷Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
配線ダクト 0.5m 白
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されてい
配線ダクト 0.097m 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷Schneider Canalis KBA クリップ及びスペーサケーブルダクトは、非常用照明、低電流回路などの隣接回路を接続するための 25 mm 幅のダクトです。接続装置を装備しています。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:25 mm●深さ:30mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きケーシング蓋●長さ:0.097m●スロットタイプ:オープン●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7386-28
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長は、動作電流が 800 A で、中電力の分配に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-94
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 400 A で中程度の配電に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-31
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 250 A で中程度の配電に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-16
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥609,800税込¥670,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 1000 A で、中程度の配電に使用します。タップオフコンセントが 1 つあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-28
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。ハロゲンフリー製品です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7381-67
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-54
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 400 A、長さ 2 m で、中程度の配電に使用します。8 個のタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-30
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥889,800税込¥978,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、1000 A (動作電流 3M )、長6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7381-68
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長で、動作電流は 1000 A、中電力分布に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-33
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート配電長は、動作電流 100 A、長さ 3M の中電力分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です 3L + PEN 。仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-54
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥529,800税込¥582,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長10 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-13
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KN フレキシブルな edgewise は、コーナーで、3 つの壁に沿って動作するストレートコンポーネントの長さに合わせて、建物の寸法に関係なく調整できます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:27.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7380-26
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KN は、動作電流が 35 ℃、長さ 1 m で柔軟な長さを実現し、Canalis KN トランキングの方向やレベルの変更や、障害物周辺の迂回に使用します。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:27.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7380-13
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフアウトレットが 4 つあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7379-95
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7383-32
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-35
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-33
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB のフレキシブルな長さは、動作電流 40 A @ 35 ℃、長さ 0.5 m で、Canalis KBB トランキングの方向やレベルを変更したり、障害物の周囲を迂回したりするために使用されます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:540 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-03
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7385-16
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-65
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7380-72
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7382-58
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Schneider Canalis KBA は、40 A の動作電流と長さ 2 m の柔軟な長さで、Canalis トランキングの方向やレベルの変更、障害物周辺の迂回に使用されます。IP 保護等級は IP55 です IK 保護等級は IK06 です仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7386-56
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Schneider Canalis KBA は、40 A の動作電流と長さ 0.5 m の柔軟な長さで、Canalis トランキングの方向やレベルの変化に使用して、障害物の周囲を迂回します。IP 保護等級は IP55 です IK 保護等級は IK06 です仕様●幅:540 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7383-79
電線管 ・ コンジットチューブ ポリアミド 6 50m IWS 1セット 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781セット(50個)7日以内出荷これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:14mm●材質:ポリアミド 6●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:18.5mm●内径:14.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mmアズワン品番65-7441-02
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS 1セット 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥44,980税込¥49,4781セット(50個)7日以内出荷これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:19mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:24.3mm●内径:19.3mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7365-02
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)7日以内出荷IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX
KOPEX¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)7日以内出荷帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 100m IWS 1セット 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781セット(100個)7日以内出荷IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠仕様●入数:1リール(100個入り)●呼び径:4.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:7.1mm●内径:5mm●長さ:100m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7391-33
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥53,980税込¥59,3781巻(10m)7日以内出荷Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:36mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:36mm●内径:30mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M40●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:36 mmアズワン品番65-7436-65
通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入
CK(C.K TOOLS)¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本アズワン品番65-7395-68
通線ロッド・ ケーブルスカウト
CK(C.K TOOLS)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷フレキシブルな 6 mm O ロッドで、このりん光増光ロッドが低光量条件でのルーティング方法をガイドします。SplinterShield Glo - 100% Splinter プルーフおよびリン発光シールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:6 mm O ロッドアズワン品番65-7396-05
通線ロッド・ ケーブルスカウト
CK(C.K TOOLS)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷この柔軟性の高い 4mm O ロッドは、アクセスが困難な場合や障害物を移動する場合に最適なソリューションです。革新的ならせん状プロファイルと PET 素材により、摩擦を低減し、引っ掛けを最小限に抑えることができます。SPRIA - フレキシブル、低フリクション、狭い角度付きアクセスポイント用の SPIRA - フレックスロッド ヘリカルプロファイル - 摩擦を仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:PET●キット内容物:4 mm O ロッドアズワン品番65-7396-06
通線ロッド・ ケーブルスカウト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ケーブルロッドペア。このケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタ仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●最大長さ:2m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●キット内容物:2 青 6 mm x 1 m ロッドアズワン品番65-7370-07
通線ロッド・ ケーブルスカウト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 2●シリーズ:CS-ACG1630アズワン品番65-7387-11
通線ロッド・ ケーブルスカウト
CK(C.K TOOLS)¥3,898税込¥4,2881セット7日以内出荷Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー イ仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキットアズワン品番65-7396-45
通線ロッド・ ケーブルスカウト
CK(C.K TOOLS)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442アズワン品番65-7396-17
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- ワークデスク
- 簡易テーブル
- サイドテーブル・ミニテーブル
- 昇降デスク・スタンディングデスク
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
電動昇降デスク ハイエンドモデル 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ58.5-118.5cm ハイグレード天板YAMAZEN(山善)税込¥64,878~¥58,980~