絞り込み
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
ブランド
イトーキ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・シュナイダーエレクトリック・コクヨ・サンワダイレクト・バウヒュッテ・YAMAZEN(山善)・KOPEX・サンワサプライ・CK(C.K TOOLS)・不二貿易・Peppers・ホームテイスト・TRUSCO・TOKIO(藤沢工業)・StarTech.com・Asmix(アスカ)・LION (ライオン事務器)・アイリスチトセ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
534件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    CK(C.K TOOLS)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442アズワン品番65-7396-17
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    CK(C.K TOOLS)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    CK ツール T5442 06 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442アズワン品番65-7396-16
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    CK(C.K TOOLS)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    5 m の 100% スプリンタープルーフロッド 2 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています プル、押し、フック用の 3 時間節約アクセサリ 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超
    仕様●最大長さ:5m●材質:スチールアズワン品番65-7395-97
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    CK(C.K TOOLS)
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    12 m の 100% スプリンタープルーフロッドにより、長いケーブル配線に対応します 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛け、照明のための 10 の時間の節約の付属品 低光量条件下でロッドの動作をガイドするためのダークリンスグロロッド内のグロー 非常にフレキシブルで低摩擦のスピー
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチールアズワン品番65-7394-46
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    CK(C.K TOOLS)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷
    10 m の 100% スプリンタープルーフロッド 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛けのための 7 つの時間の節約の付属品 非常にフレキシブルで低摩擦のスピーラフレックスロッドにより、アクセスポイントがタイトになっています 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネ
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチールアズワン品番65-7396-47
  • ジョイントカバー 2m 1袋 8個入 シュナイダーエレクトリック

    ジョイントカバー 2m 1袋 8個入

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。幅は 100 mm で、カバー付きです。水銀不使用 18 か月保証
    仕様●幅:30 mm●トランキング/チェーンタイプ:カバージョイント●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2アズワン品番65-7365-73
  • コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入 PMA

    コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入

    PMA
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RKSコンジット端子スリーブ。固定具の不要なコンジット終端が可能です。 高品位特殊組成ポリアミド6製です。円筒型設計 完全なコンジット終端 非常に優れた化学的特性 自消性 ハロゲン及びカドミウムフリー 密(T)と粗(G)の両コンジットプロファイルに適合 PMAFLEX、PMAFLEX Pro、PMA Smart Lineに対応 色: 黒
    仕様●継手タイプ:端子スリーブ●呼び寸法:NW48●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:RKSアズワン品番65-7421-71
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    11,980税込13,178
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
    仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENVアズワン品番65-7401-26
  • コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    11,980税込13,178
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FFアズワン品番65-7372-24
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7373-89
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    5,698税込6,268
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと
  • コンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    16,980税込18,678
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEYR Y字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 優れた化学的特性
    仕様●継手タイプ:V ピース●呼び寸法:23mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7393-56
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    14,980税込16,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWVアズワン品番65-7440-25
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBVアズワン品番65-7441-76
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    51,980税込57,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMCアズワン品番65-7395-81
  • コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    16,980税込18,678
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
    仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAVアズワン品番65-7440-27
  • コンジット 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 3個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 3個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,398税込10,338
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。Y 字型コネクタ
    仕様●呼び寸法:21mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●ねじの呼び:M5●色:黒●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7373-07
  • コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用 Peppers

    コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用

    Peppers
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●継手タイプ:ックナット●材質:真鍮●ねじの呼び:20mm●色:真鍮製●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7400-23
  • コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用 Peppers

    コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用

    Peppers
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●継手タイプ:ックナット●材質:ステンレス鋼●ねじの呼び:20mm●色:スチール●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7399-65
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    33,980税込37,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,798税込10,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
    仕様●呼び寸法:50mm●ねじの呼び:M50●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7370-75
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス
  • コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジット HelaGuardシリーズ用

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。金属製コンジッ
    仕様●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7373-16
  • 配線ダクトアクセサリ アルミニウム 320 x 78.5 x 75.5mm シュナイダーエレクトリック

    配線ダクトアクセサリ アルミニウム 320 x 78.5 x 75.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricの製品Canalisバスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。GreenPremium製品水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フィードユニット●材質:アルミニウム●幅:320 mm●高さ:78.5mm●寸法:320 x 78.5 x 75.5mm●シリーズ:KBAアズワン品番65-7390-32
  • 配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm シュナイダーエレクトリック

    配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    カナレッラKNA。大量のレシーバを使用した配電向けに設計された電気トランキング。作業場、産業、スーパーマーケットでの配電(チェックアウトライン、冷蔵倉庫など)CanalisKDP又はKBAで設置した照明ラインの配電用に設計された主電源ラインです。
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:72 mm●高さ:172mm●寸法:(W) 72 x (H) 172mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7406-51
  • 配線ダクト 2m 白 1袋 8個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線ダクト 2m 白 1袋 8個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonケーブルカバーは13→16mmです。Helawrapは、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単表面に損傷を与えない結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできますケーブルタイは結束後に移動可能幅広いパネル厚に適合します
    仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:16 mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7373-24
  • 配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    259,800税込285,780
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    SchneiderCanalisKBAストレート長で、動作電流が25A@35℃となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。5つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅いIP55は、に対するトランキング保護を保証します飛沫やほこり
    仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7385-12
  • 配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線ダクト 0.5m 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。このHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas
    仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTCアズワン品番65-7374-04
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderCanalisKSライザーの配電長さは、動作電流が6300Aで、中程度の配電に使用します。3つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していませんMERCURYフリー
    仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-57
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderCanalisKSライザーの配電長さは、動作電流500Aで中程度の配電に使用します。3つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していませんMERCURYフリー
    仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7380-11
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderCanalisKSストレート配電長で、動作電流630A、長さ2mで、中電力の分配に使用しています。4つのタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
    仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-49
  • コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-EIエンドインサート。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手。単一部品コンジットキャップエンドハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:エンドインサート●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●シリーズ:Helaguard LTS-EIアズワン品番65-7370-55

ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります

昇降デスク・スタンディングデスク