絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(38)
- CTK(12)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- RS PRO(68)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- TRUSCO(16)
- TY-Rap(24)
- エスコ(35)
- オーム電機(16)
- カナレ電気(30)
- タカチ電機工業(225)
- デンカエレクトロン(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- ユーボン(14)
- ヨツギ(22)
- 住電機器システム(18)
- 品川商工(13)
- 大栄電線工業(204)
- ブランドをもっと見る

絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 CKシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1組(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
プロテクティブベント PMFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50個)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
ファンフィルター HF-Pシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から翌日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
角型貼付ゴム足 SFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥69~税込¥76~1個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥76~税込¥84~1本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ポール固定用ベルト PKBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2本)ほか当日出荷ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ルーバー Vシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
小型ホールプラグ MHDシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード HF-Gシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(4枚)ほか当日出荷周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングヘッド(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)当日出荷ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。トラスコ品番433-7506材質ポリアセタールタイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
フィルター HRシリーズ
タカチ電機工業¥119~税込¥131~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアルミパネル Kシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
貼付型スペーサー ASRシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(10個)当日出荷THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応