絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • タカチ電機工業(224)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • エスコ(24)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(21)
  • 住電機器システム(18)
  • オーム電機(16)
  • TRUSCO(16)
  • デンカエレクトロン(15)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • CTK(12)
  • 三桂製作所(10)
  • マサル工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    色黒
  • ブッシュBNノズル アメリカン電機

    ブッシュBNノズル

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
    トラスコ品番474-0751材質ナイロン色白寸法H(mm)21寸法A(mm)10寸法E(mm)15寸法C(mm)19寸法G(mm)14取付穴寸法(mm)15内径(mm)10
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン製色黒色単重25.2g難燃性UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンケーブルグランド アメリカン電機

    ナイロンケーブルグランド

    アメリカン電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって、電線を固定することができるケーブルグランドです。 電線を止めねじで固定するグリップを採用したことにより、しっかりとした固定が可能です。取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことで省スペース化を実現しました。 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒規格RoHS対応

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品