絞り込み
ブランド
- エスコ
- タカチ電機工業(229)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- RS PRO(69)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(39)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- TY-Rap(24)
- ヨツギ(22)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- デンカエレクトロン(16)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「色」から絞り込む

角型ブッシング
エスコ¥1,010~税込¥1,111~1袋(20個)ほか翌日出荷角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
防水型コネクター
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
防水気密テープ (ブチルゴム)
エスコ¥2,630税込¥2,8931巻翌日出荷窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
編組保護チューブ(後入れ)
エスコ¥5,210~税込¥5,731~1袋翌日出荷RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ガードシールドスリーブ
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1本翌日出荷電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。ハンダ付けが可能です。材質金属箔付ガラス繊維長さ(m)1
角型ブッシング
エスコ¥970税込¥1,0671袋(20個)翌日出荷丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。材質HDPE色黒寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング
エスコ¥1,010~税込¥1,111~1袋(20個)ほか翌日出荷丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
編組保護チューブ(ほつれ低減)
エスコ¥1,990~税込¥2,189~1袋翌日出荷RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
エスコ¥9,210~税込¥10,131~1袋翌日出荷RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
エスコ¥10,900~税込¥11,990~1袋翌日出荷RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。RoHS指令(10物質対応)対応








![30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529562-170331-02.jpg)

![20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529535-170331-02.jpg)



![20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529203-170331-02.jpg)











![50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529675-170331-02.jpg)
![50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529282-170331-02.jpg)
![40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529255-170331-02.jpg)
![30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529237-170331-02.jpg)






![シールド型プラグ[5Cケーブル用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501483-170331-02.jpg)
![シールド型プラグ[4Cケーブル用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501456-170331-02.jpg)
![[EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50461443-250804-02.jpg)