絞り込み
ブランド
- TY-Rap
- タカチ電機工業(224)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- RS PRO(68)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(38)
- エスコ(33)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- ヨツギ(22)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- デンカエレクトロン(16)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「色」から絞り込む

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)
TY-Rap¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
TY-Rap¥6,698~税込¥7,368~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色青緑色
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)
TY-Rap¥559税込¥6151袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.4色4色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)
TY-Rap1袋欠品中パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)
TY-Rap1袋欠品中パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
ポーラスコンクリート固定用結束バンド
TY-Rap1箱(100袋)欠品中ポーラスコンクリートなどへ固定するねじがついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap1袋欠品中パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途飲料品産業機器・設備のケーブル結束に。タイヤ製造機器・設備などの異物混入リスクを防ぐアプリケーションのケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
TY-Rap¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色白色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色淡青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)
TY-Rap¥24,980~税込¥27,478~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ライトイエロー
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)
TY-Rap¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色明青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)
TY-Rap¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色明青色