絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- タカチ電機工業(224)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(29)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- エスコ(24)
- TY-Rap(24)
- ヨツギ(21)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- 三桂製作所(10)
- マサル工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
FLSMチューブ
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色線径(mm)0.24
油圧ホース用保護チューブ 20m
デンカエレクトロン¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から9日以内出荷ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20色黒長さ(m)20
換気プラグ Mネジ
デンカエレクトロン¥699税込¥7691個5日以内出荷空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長。・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績。・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース用保護チューブ 10m
デンカエレクトロン¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から9日以内出荷ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10色黒長さ(m)10
編組チューブ専用カッター
デンカエレクトロン¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。 FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。 サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。 大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。定格110V温度範囲(℃)600(調節不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)5日以内出荷端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。特長。・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。・接着後も屈曲性を保持します。・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。用途採用実績。・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジャケット ガラスファイバーチュー
デンカエレクトロン¥4,698税込¥5,1681本(1m)5日以内出荷折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスファイバーチューブ
デンカエレクトロン¥13,980~税込¥15,378~1本(10m)ほか5日以内出荷折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。RoHS指令(10物質対応)対応