絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • タカチ電機工業(229)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(96)
  • RS PRO(69)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • 3M(スリーエム)(39)
  • エスコ(34)
  • カナレ電気(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • 住電機器システム(18)
  • オーム電機(16)
  • TRUSCO(16)
  • デンカエレクトロン(16)
  • 品川商工(13)
  • CTK(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 電線挿入工具 ユーボン

    電線挿入工具

    ユーボン(6件のレビュー)
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
  • 自在ブッシング KG シリーズ ユーボン

    自在ブッシング KG シリーズ

    ユーボン
    649税込714
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
    寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
  • ペテット ユーボン

    ペテット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。
    材質ABS樹脂
  • LANケーブルラッチサポーター ユーボン

    LANケーブルラッチサポーター

    ユーボン
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷
    LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
    仕様LANケーブルラッチサポーター
  • 二股スリーブ ユーボン

    二股スリーブ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
    材質PVC全長(mm)54
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン
    998税込1,098
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴムアイボリー
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • マークチューブストッパー ユーボン

    マークチューブストッパー

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
    仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
  • 電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ ユーボン

    電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
    材質スチレン系熱可塑性エラストマB(黒)
  • 防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン

    防水型中継コネクターコードクランプ型

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • NG型グロメット ユーボン

    NG型グロメット

    ユーボン
    619税込681
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷
    NG型グロメット NG-79
    材質合成ゴム黒色

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品