絞り込み
ブランド
- POSH Faith(51)
- CF POSH(32)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- CGC(千代田)(14)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- PMC(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- ハリケーン(2)
- バイクパーツセンター(2)
- KITACO(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
「レンズ色」から絞り込む

Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
高性能ICウインカーリレー
PMC(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。定格電力(W)最大40
LED対応ウインカーリレー(3ピン)
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。適合●DC12V専用品。寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
強化センタートンネルOリング
PMC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷カムチェーントンネルからのオイルの侵入やオイル漏れを防ぐOリング。耐熱、耐油性に優れ、長期間の使用でも硬化しにくいシリコンゴムを使用しています。'73年以降の後期型Z1/Z2より採用されている2枚分割式のヘッドガスケットを使用している車輌でお使い頂けます。
変換 ハーネス ウインカーランプ カワサキ2P WPK-HXタイプ
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷カスタムウインカーを装着する際に必要な配線処理がカプラーオンで容易に行えます。
ウインカー取付延長ボルト
ハリケーン¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷M10×L25取付ウインカー40mm延長 2ヶ入 取付け幅が不足する場合に使用色ブラック適合車種M10×L25取付ウインカー40mm延長
ヘッドライトAssy ホンダ トゥデイ AF61/AF67用
バイクパーツセンター¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷カスタム用にもおススメ!。補修用にピッタリなヘッドライト!!。ヘッドライトバルブは純正タイプをお使い下さい。適合車種ホンダ トゥデイ AF61/AF67
ウインカーマウントベースSET
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
ウインカーマウントベースSET ZX6R/RR/7S/R/9R 2コset
KIJIMA(キジマ)¥749税込¥8241個5日以内出荷純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。主な適合車種Ninja ZX-7R 1996-2003年式:02年までに適合
ウインカーマウントベースSET NC700/750S/X/CRF250L2コ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個5日以内出荷純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
NEWスモールウィンカー補修部品
DAYTONA(デイトナ)¥99~税込¥109~1セット(2個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
ミラーキャップ LEDサイドウインカー付
アイエルモータースポーツ¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷純正ミラーキャップと交換することで欧州車のようなドアミラーウインカー。高品質のABS樹脂を使用し、高いフィット精度と純正品に近い品質を実現しました。ウインカーユニットはEマークを取得。発行パターンも全面発光とシーケンシャルと変更することができます。※ミラーキャップは未塗装品となりますので、別途塗装やラッピングなどが必要です。※別途配線角が必要です。電源はサイドウインカーから取り出してください。※シーケンシャルは保安基準適合外となります。※全面発光とシーケンシャルの切り替えはプラス線に4秒以上常時電源を流すことで切替可能です。純正ミラーキャップと交換することで欧州車のようなドアミラーウインカー。高品質のABS樹脂を使用し、高いフィット精度と純正品に近い品質を実現しました。ウインカーユニットはEマークを取得。発行パターンも全面発光とシーケンシャルと変更することができます。※ミラーキャップは未塗装品となりますので、別途塗装やラッピングなどが必要です。※別途配線角が必要です。電源はサイドウインカーから取り出してください。※シーケンシャルは保安基準適合外となります。※全面発光とシーケンシャルの切り替えはプラス線に4秒以上常時電源を流すことで切替可能です。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。質量(kg)1色ブラック容量左右セット備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプミラーキャップ LEDサイドウインカー付加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ウインカー関連部品品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
ヘッドライトAssy DIO AF62/68 用
バイクパーツセンター¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷カスタム用にもおススメ!。HONDA New Dio用ヘッドライトAssy!。補修用にピッタリなヘッドライト!!。転んで割れてしまった方やキズだらけの方は交換しましょう!!適合車種DIO AF62/68
ステンレスリアフェンダー(21800)専用 ウインカー取付キット GB350
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷GB350にステンレスリアフェンダー(品番:21800)装着車専用のウインカー取付キット。リアフェンダー装着車両の前後に好きな社外ウィンカーを装着可能。フロントフォークを取り外すことなく装着できるステー。社外ウインカー取付には別途ウインカーリレーが必要です。【適合車種】GB350(21-23)用途※ 社外ウインカー取付の際には、年式によって対応するウインカーリレーが異なります。適合車種GB350(21-23)
ウインカー取付バンド30-39 ブラック 68074
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68074。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ウインカーは付属しておりません。
DFウィンカー 取付キット 93869
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93869。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49]
Fウィンカー取付キット 95823
DAYTONA(デイトナ)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:95823。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60]
ウインカー取付バンド30-39 ステンレス 68075
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68075。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ステンレス製(68075)は取付ボルト&ナットもALLステンレス。ウインカーは付属しておりません。