絞り込み
電圧(V)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(50)
- ハリケーン(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- 油漢(10)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- DENALI(8)
- PIAA(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- マーシャル(6)
- POSH Faith(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- NTB(2)
- PMC(2)
- M&H(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
「バルブ型式」から絞り込む

LEDヘッドライト バイク用
BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
コンベックスヘッドライト
PMC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)レンズ径(Φmm)130取付幅(mm)150
スーパーカブ(スタンダード)用 マルチリフレクターヘッドライトKIT シェード付
MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計! 手軽にライト周りのドレスアップが可能です。付属品ハロゲンバルブ12V/35/35W主な適合車種スーパーカブ(スタンダード/デラックス) 93年~(C50-040001~/カスタムは除く)リトルカブ 97年~(C50-4300001~/AA01-3000001~)
汎用819フルKIT 黄/黒ケース
マーシャル¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色イエローレンズ ブラックケース
ミニバイク用 マルチリフレクターヘッドライト(スクエア)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。付属品PH7 ハロゲンバルブ(12V30/30W)寸法(縦×横×奥行)(mm)115×160×120取付幅(mm)150
リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ジョグ5KN/5PT用ヘッドライトASSY 純正タイプの社外品です。
スーパーカブ(カスタム)用 マルチリフレクターヘッドライトKIT
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計! 手軽にライト周りのドレスアップが可能です。 ハロゲンバルブ12V35/35W付属適合車種スーパーカブ(カスタム)角型ヘッドライトバルブPH7(表示H6M)
MLL1 LP530 FOG 12V8W
PIAA(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
819ドランビングランプASSY 黄
マーシャル¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷モンキー・APE等 4MINI用 レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。色イエローレンズ
汎用819フルKIT 白/黒ケース
マーシャル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色クリアーレンズ ブラックケース
BRIGHTECヘッドライトシステム
PMC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から10日以内出荷インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
4.5ベーツタイプヘッドライト
ハリケーン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様H4カプラ付 4.5インチ 12V35/35Wハロゲンバルブ色クロームメッキ適合車種汎用主な適合車種汎用
180Φ マルチリフレクターヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。 左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。付属品H4バルブ(12V 60/55W)レンズ径(Φmm)180取付幅(mm)200
スーパーカブ50(スタンダード)ヘッドライトASSY
MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーカブ(スタンダード/デラックス)純正レプリカヘッドライト付属品バルブ・ライトリム適合93年~(常時点灯タイプ)用
ライジング3 H4 SLRZH4A045
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH4A045。日本製LEDヘッドライト RIZING3
ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11060。日本製LEDヘッドライト RIZING3
ヘッドライトステー アルミバフ/クラシック 205-019A
KIJIMA(キジマ)¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-019A。色[カラー]:アルミバフ。サイズ:D33/35 L110。材質[素材]:アルミ材質アルミ色アルミバフサイズD33/35 L110
D7 Headlight Kit
DENALI¥71,980税込¥79,1781個62日以内出荷DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D7 ライトポッド:7,665ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D7.050 - D7 ライトポッド。LAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W
PIAA(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
819ドランビングランプASSY 白
マーシャル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷モンキー・APE等 4MINI用適応:モンキーZ50J~ レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。色クリアーレンズ
汎用819フルKIT 黄/メッキケース
マーシャル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色イエローレンズ メッキケース
マルチリフレクターヘッドライト ホークⅡタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷クリアレンズ/メッキケース。ドレスアップ用としても人気の高いマルチリフレクター仕様のヘッドライト。 絶版車/旧車などの小径ヘッドライト車に最適です。付属品H4バルブ(12V 60/55W)レンズ径(Φmm)160取付幅(mm)184
4.5インチベーツタイプヘッドライト
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。寸法(mm)本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず)タイプマルチリフレクタータイプバルブ12V35/35W主な適合車種エイプ 2007-2016年式:07年までに適合
ホンダ CC110 クロスカブ/スーパーカブ用 ヘッドライトバイザー付リム メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ノーマルヘッドラリムと交換するだけの簡単取り付け。フロント回りをお洒落にドレスアップ!用途バイクパーツ適合車種・スーパーカブ50 (AA09型)・スーパーカブ50PRO (AA07型)・スーパーカブ110 (JA44型 / JA59型)・スーパーカブ110PRO (JA42型 / JA61型)・クロスカブ50 (AA06型)・クロスカブ110 (JA45型 / JA60型)
LEDアディショナルライトセット NOVA(ノヴァ)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷電源供給はバッテリー直接のみとなります。・点灯方法。ライトが点灯するには13.1V以上の電圧が必要です。電圧不足時やエンジン始動直後は点灯しません。エンジン始動後15秒ほど待った後にスイッチを長押しして点灯させて下さい。古い車両に装着されて点灯しない場合は、暖機時に空ぶかしするなどエンジン回転数を上げて下さい。・消灯方法。バッテリーに直接配線接続のため、エンジンオフで消灯しません。エンジンオフ後も電圧が11.8V以下になるまで点灯し続けるため、スイッチ長押しで点灯オフにして下さい。質量(kg)0.7色ブラック使用箇所タンクガード、エンジンガード等
純正HID交換用バルブ SHDLQ043
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLQ043。純正HID交換用バルブD2R 4300K
純正HID仕様車用交換バルブ SHDLK060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLK060。純正HID仕様車用交換バルブ D1S 6000K
ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11028
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11028。日本製LEDヘッドライト RIZING3
ライジングα LEDフォグライト SRACHB4D
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACHB4D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
ライジング3 HB3/HB4/HIR2 SLRZHB028
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZHB028。日本製LEDヘッドライト RIZING3
純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLGD2SR060。D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
純正HID交換用バルブ SHDLN043
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLN043。純正HID交換用バルブ D4R 4300K
純正HID仕様車用交換バルブ SHDLL080
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLL080。純正HID仕様車用交換バルブ D3S 8000K
純正HID交換用バルブ SHDLP043
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLP043。純正HID交換用バルブD2S 4300K