絞り込み
ブランド
- モートーン(49)
- KIJIMA(キジマ)(25)
- DENALI(21)
- ハリケーン(18)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- PMC(14)
- CGC(千代田)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- NTB(9)
- POSH Faith(9)
- KITACO(7)
- DRC(ディーアールシー)(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- CF POSH(4)
- M&H(2)
- ホンダ(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
「レンズ色」から絞り込む

ルーカステールランプ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
イレブンビーム 12V口金(BAY15D)
M&H(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)用途12V 2輪車ストップ/テール用寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金口金ダブル型(BAY15D)
イレブンビーム 12Vウエッジ(差込幅16mm)
M&H¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)用途12V 2輪車ストップ/テール用寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金ウエッジダブル型(差込幅16mm W3×16q)回転方向正回転(時計回り)
クラシックテールランプ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個欠品中クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)タイプラウンドL
ムーニーテールランプユニバーサル
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷車検に対応した、丸形の小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。汎用品につき、取り付けには加工が必要。取り付けピッチ49mm、12V21/5W バルブ付属。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)との同時装着が必要です。用途丸形デザインの小型テールランプで、幅広いカスタム車両にマッチ。汎用設計で多くの車両に装着可能(※取り付けには加工が必要)。取付ピッチ:49mm、12V21/5Wバルブ付属(G18タイプ/S25タイプ不可)。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)と同時装着が必要レンズ径(Φmm)約56(保安基準対応)電球形状G18タイプ(S25タイプ不可)
モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX1
DRC(ディーアールシー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。幅(mm)106高さ(mm)19奥行(mm)7.5
LEDレクタングルテールランプ
ハリケーン¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷仕様ステンレス製ナンバープレート台付 12V高輝度LED ナンバー照射灯付 レンズ面98×27mm、【コードの色】ブレーキ:赤/ポジション:黄/アース:黒適合車種汎用主な適合車種汎用
テールランプAssy CB400F
MAD MAX(マッドマックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷純正形状を再現したテールランプです。仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ主な適合車種CB400F/CB750K4/CB550FOURなど
ライセンスランプ ナンバーボルトタイプ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ナンバー固定ボルトとして使用可能。側面にチップ形LED内蔵。M6ネジ。LED色ホワイト
キャッツアイテールランプLEDタイプ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。12V車専用です。用途に合わせ3タイプを用意しました。寸法(mm)(幅×縦)108×29バルブLED
LEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022
モートーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL021+MEL022。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:パウダーブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色パウダーブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012
モートーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL004+MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
Z2タイプテールレンズ スモーク 81-4294/1
PMC¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4294/1。販売備考:レンズ単品 81-4294用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。色レッド電球12V/23W/8W配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース)主な適合車種汎用
パイプマウント ユーロランプ ホワイト
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ 灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプレンズ色クリア本体質量(g)約12コード長さ(mm)約200(0.5sq)適合パイプ径(Φmm)40~60定格電流(mA)(DC14V時)約15、(DC28V時)約15防水性IPX7動作温度範囲(℃)-30~40定格電圧範囲(V)DC10~32
LED Brake Light Module with Six LED's (red)
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷LED Brake Light Moduleは、とても小型で薄型のハウジングから最大量の光を生み出すように設計されています。統合されたランブレーキ回路を備えた3線式 B6ポッドを赤いワイヤーで50%の強度で実行し、オレンジのワイヤーで100%の強度に切り替えます。B6 ブレーキライトポッドは、さまざまな取り付けキットと互換性があり、ポッドをナンバープレートの下、ナンバープレートの側面、または平らな面に取り付けることができます。防水マイクロコネクターと付属のポジタップを備えたB6は、あらゆる車両のブレーキライト回路に簡単に接続できます。また、B6はDENALI CANsmartTM コントローラーに直接接続して、プログラム可能なフラッシュ パターンブレーキと減速作動の自動ブレーキライ機能を有効にし、B6を市場で最も明るく機能豊富な補助ブレーキライトにしています。デュアルサーキット:ランニングとブレーキ。180度の視野角。6 つのハイパワーLED。6 ワットの低消費電力。薄型設計。車両ブレーキ回路への接続が容易仕様質量: 0.15 ポンドセット内容(×1) デナリ レッド B6 ブレーキ ライト ビジビリティ ポッド、(×1) 配線ピグテール、(×3) ポジタップコネクター電圧(V)DC12寸法(inch)4.4×1.1×0.42明るさ(Lm)870防水性IP67消費電力(A)0.5
テールランプキット LEDスリム
KIJIMA(キジマ)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。 ※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。 ※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。 ※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります) ※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。 ※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
テールランプ Nanoダブル LED
KIJIMA(キジマ)¥6,598税込¥7,2581セット5日以内出荷極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。 用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。 ブラックボディー/クリアレンズ色レッド規格Eマーク:50R-000338 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×10本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2定格電流(A)0.2/0.9
モトレッド EDGE LEDテールライト
DRC(ディーアールシー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷高輝度・長寿命・省電力のLEDランプを赤色灯に16個採用し、高い視認性を誇るエッジテールライト。反応速度の速いLEDはストップランプに適しており、瞬時にストップランプが点灯。さらにナンバー灯に専用LEDを3個設置。シャープなテールライトレンズはリヤフェンダー周りを引き締め、ストリートで自己主張する。
モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX3
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。幅(mm)106高さ(mm)20奥行(mm)19
LEDランプ タイプ3 タンピン ハリツケシキ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。 プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。付属品両面テープ寸法(mm)15×68.5×11LED使用数(個)5
『テールランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ランプユニット
- バイク用リフレクター
- 補修部品・アクセサリー