絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 日本モレックス(molex)(2,026)
- RS PRO(401)
- ダイヤトレンド(209)
- SAMTEC(141)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- フエニックス・コンタクト(71)
- SUS(エスユーエス)(58)
- 三菱電機(36)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- ブランドをもっと見る
特価

リボンケーブル 16芯
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
リボンケーブル 10芯
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3375アズワン品番65-7443-42
リボンケーブル 20芯
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3384アズワン品番65-7446-26
リボンケーブル 14芯 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
基板対ケーブル
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 20 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm●コード番号:197-3393アズワン品番65-7445-68
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.05mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8746アズワン品番65-7381-34
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:211-3588アズワン品番65-7385-05
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
リボンケーブル 30芯 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル。WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:。非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途。これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448アズワン品番65-7374-33
リボンケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377アズワン品番65-7448-72
FFCジャンパケーブル 50芯
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1937アズワン品番65-7399-75
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1932アズワン品番65-7400-13
FFCジャンパケーブル 40芯
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1931アズワン品番65-7400-06
FFCジャンパケーブル 30芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 20芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1922アズワン品番65-7401-23
FFCジャンパケーブル 20芯
WURTH ELEKTRONIK¥829~税込¥912~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1864アズワン品番65-7402-39
FFCジャンパケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824アズワン品番65-7400-45
FFCジャンパケーブル 12芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1827アズワン品番65-7399-31
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥55,980税込¥61,5781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1860アズワン品番65-7401-98
FFCジャンパケーブル 10芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1811アズワン品番65-7399-82
基板対ケーブル
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 14 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器向けに設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm●コード番号:197-3390アズワン品番65-7445-36
基板対ケーブル
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 8 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm●コード番号:197-3387アズワン品番65-7449-04
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8760アズワン品番65-7383-34
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8962アズワン品番65-7381-10
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8915アズワン品番65-7382-42
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8710アズワン品番65-7383-40
リボンケーブル 8芯 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3372アズワン品番65-7441-47
リボンケーブル 6芯 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370アズワン品番65-7449-05
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥83,980税込¥92,3781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1941アズワン品番65-7400-61
FFCジャンパケーブル 40芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1935アズワン品番65-7397-73
FFCジャンパケーブル 40芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1907アズワン品番65-7402-97
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥77,980税込¥85,7781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1882アズワン品番65-7399-54
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1916アズワン品番65-7397-57
FFCジャンパケーブル 20芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1896アズワン品番65-7401-01
FFCジャンパケーブル 20芯
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1918アズワン品番65-7397-63
FFCジャンパケーブル 16芯
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1837アズワン品番65-7401-56