絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- 日本モレックス(molex)(2,026)
- RS PRO(397)
- ダイヤトレンド(209)
- SAMTEC(142)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- フエニックス・コンタクト(71)
- SUS(エスユーエス)(58)
- 三菱電機(36)
- カナレ電気(27)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

東洋技研 接続ケーブル
東洋技研¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
接続ケーブル(KBS-1H34)
東洋技研¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
シールド無しケーブル ストレート 40極
東洋技研¥4,598税込¥5,0581本当日出荷シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線材質非鉛耐熱PVC質量(g)130ケーブル長(m)1芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタMIL-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500ケーブル形状ストレート
接続ケーブル(KB40S-4F1H)
東洋技研¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷から8日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H40)
東洋技研¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)
東洋技研¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H50)
東洋技研¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H20)
東洋技研¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-9D50)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
シールド無しケーブル ストレート 40極
東洋技研¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線材質非鉛耐熱PVC芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタFCN-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500
接続ケーブル(KB40SM-4F1H-LA1)
東洋技研¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷から8日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVCケーブル長(m)5芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(F7J40-28SV)
東洋技研¥12,980~税込¥14,278~1個28日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(F7J40-28SV)
東洋技研¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-2M50AB)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個28日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-2M50A)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1T50)
東洋技研¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1T40)
東洋技研¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1T20)
東洋技研¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F1H-LA1)
東洋技研¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷から14日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様CN1:L曲げ側:富士通製360形CN2:ストレート側:ヒロセ電機製MIL360形-MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H26)
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数26ケーブル外径(Φmm)8.6(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下