51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
豆ナスカン ユニット豆ナスカンユニット
179税込197
1組(10個)
当日出荷
材質鉄(ニッケルメッキ)トラスコ品番744-5342寸法(mm)28×9.2
看板ベット 塗装タイプ 青 スリム看板用 ブラスト興業看板ベット 塗装タイプ 青 スリム看板用ブラスト興業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL)(mm)165×600
ダルマカン ユニットダルマカンユニット(3件のレビュー)
249税込274
1セット(2個)ほか
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)67.4×39.4線径(Φmm)2.2
看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付)ブラスト興業(1件のレビュー)
849税込934
1セットほか
翌々日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
看板君(看板ガード) 550看板用 青 (看板クリップ×4個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) 550看板用 青 (看板クリップ×4個付)ブラスト興業
729税込802
1セットほか
翌々日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
看板君用クリップ (ずれ防止用) ブラスト興業看板君用クリップ (ずれ防止用)ブラスト興業(1件のレビュー)
65税込72
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55使用の目安看板1枚に約4~6個使用
フラッグホルダー(上段用) ユニットフラッグホルダー(上段用)ユニット
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から4日以内出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
平リブ用両面補助金具 ユニット平リブ用両面補助金具ユニット
3,998税込4,398
1組(4個)
当日出荷
確実にポールに取り付けできます。 両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8トラスコ品番437-2352質量(g)805
ビラカン ユニットビラカンユニット
219税込241
1組(10個)
当日出荷
材質鉄(ニッケルメッキ)トラスコ品番744-5237寸法(mm)14×9.5穴径(Φmm)3.8
看板ベット 鋳物製8kg ブラスト興業看板ベット 鋳物製8kgブラスト興業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
鋳物製の看板ベット(約8kg) 従来の看板ベットとおもしが一体化 簡単に設置可能
用途看板用パーツ
標識取付金具 山陽商会(AMENITY COX)標識取付金具山陽商会(AMENITY COX)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質スチールメッキ加工済み
看板君(看板ガード) スリム看板用 青 (看板クリップ×4個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) スリム看板用 青 (看板クリップ×4個付)ブラスト興業
689税込758
1セットほか
翌々日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
掲示板用補助金具・バンド つくし工房掲示板用補助金具・バンドつくし工房(1件のレビュー)
20税込22
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
構内交通標識板取付金具 つくし工房構内交通標識板取付金具つくし工房(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ
看板ベット メッキタイプ 安全興業看板ベット メッキタイプ安全興業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ仕様550巾以上の看板に使用
看板ベット 塗装タイプ 青 ブラスト興業看板ベット 塗装タイプ 青ブラスト興業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ
フラッグホルダー(下段用) ユニットフラッグホルダー(下段用)ユニット
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
スナップ ユニットスナップユニット
719税込791
1個
当日出荷
標識は吹流しの種類に合わせて活用してください。
材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番739-4136寸法(mm)600×300×1厚タイプ吹流し(372-31A)用の目安標識です。
パラペットスタンション 敬相パラペットスタンション敬相
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。トラスコ品番851-5575セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス幅(mm)410高さ(mm)700奥行(mm)100
強力茄子カン SUN UP強力茄子カンSUN UP
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力タイプ
用途吊り下げ用金具材質鉄(鍛造品)メッキニッケルクロームメッキ
ジョイント金具 ユニットジョイント金具ユニット(1件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
材質鉄ユニクロメッキ(仕上げ)トラスコ品番737-7185寸法(mm)55×55質量(g)60穴径(Φmm)5mmΦ×4
フラッグキーパー(上下2段セット) エスコフラッグキーパー(上下2段セット)エスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本材質スチール寸法(mm)1050~1520×135
看板ベット メッキタイプ スリム看板用 安全興業看板ベット メッキタイプ スリム看板用安全興業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ仕様280巾の看板に使用
ワンタッチ標識コーン取付金具 ユニットワンタッチ標識コーン取付金具ユニット
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。付属品タッピングビス4×10/1本材質寸法(mm)163×490×39.5質量(g)260トラスコ品番740-1604
木製掲示用単管金具(段付Jフック・木ネジタイプ) つくし工房木製掲示用単管金具(段付Jフック・木ネジタイプ)つくし工房
699税込769
1個
6日以内出荷
トラスコ品番185-1154
看板守君クリップ(スリム用) トーグ安全工業看板守君クリップ(スリム用)トーグ安全工業
72税込79
1個
当日出荷
看板守君を固定して外れるのを防ぎます。 スリムイプに使用して下さい。
メーカー商品コード241482
旗竿用プーリーキャップ ユニット旗竿用プーリーキャップユニット
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番739-4110寸法(mm)90H×100Φ×内径約50質量(g)320タイプ48.6Φの単管用
ミラーサポート用品 日本緑十字社ミラーサポート用品日本緑十字社
1,998税込2,198
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
サイング グリーンクロスサインググリーンクロス
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
『サイング』は、建設現場や工場などで、区域の仕切りや注意喚起を目的とした製品です。視覚的な注意喚起により作業者への安全意識を高め、区域への無断侵入を抑制し、危険な場所への立ち入りを防ぎます。ポケット垂れ幕のマジックテープをくっつけたままスライドイン装着ができ、現場での作業効率を向上させます。バーが前後に可動する為歩行の邪魔にならず、作業スペースを確保しながら安全性を確保できます。ポケット垂れ幕を取り付けることで現場の状況に合わせて柔軟な表示が可能で、より詳細な情報を表示できます。
用途『ポケット垂れ幕(別売り)』を掛けて建築現場内の作業員の注意喚起に。寸法(mm)Φ8×全長560L(有効幅460L)
より戻し SUN UPより戻しSUN UP
499税込549
1個
5日以内出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。材質鉄(鍛造品)メッキニッケルクロームメッキ
強力茄子カン SUN UP強力茄子カンSUN UP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
強力タイプ
用途吊り下げ用金具材質鉄(鍛造品)呼び寸法特大使用荷重(kg)500メッキニッケルクロームメッキ
連結板金具セット TRUSCO連結板金具セットTRUSCO
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
オープン棚を動かさずに取り付け可能です。
トラスコ品番207-7435セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書質量(g)450質量(kg/個)【対象物】120以下/個アズワン品番64-8598-82本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
ベラカン ユニットベラカンユニット
1,298税込1,428
1組(10個)
翌々日出荷
板厚5mmまではさめます。
材質ステンレストラスコ品番744-5261寸法(mm)35×12穴径(Φmm)4.2
ねかせ棒 ユニットねかせ棒ユニット
399税込439
1本
翌々日出荷
トラスコ品番740-5022寸法(Φ×mm)9×300
スチール製安全掲示板ボックス屋根専用接続金具 つくし工房スチール製安全掲示板ボックス屋根専用接続金具つくし工房
269税込296
1台
6日以内出荷
トラスコ品番185-5812
スイング標識用金具のみ つくし工房スイング標識用金具のみつくし工房
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
トラスコ品番184-4933材質スチール製メッキ仕上げ
ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
719税込791
1個
翌々日出荷
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。種別専用ジョイント金具材質スチール表面処理ユニクロ適合パイプ径(Φmm)6~16
サイング 仙台銘板サイング仙台銘板
5,798税込6,378
1箱(2本)
翌々日出荷
別売の「ポケット垂れ幕」と併用することで、現場内の歩行を妨げることなく進入抑制と注意喚起を同時にできる。建地の単管に取り付けるだけの簡単設置。バーが前後に可動するため、歩行の邪魔にならない 規格:8Φ×55W×580L 材質:鉄
標識ホルダ RS PRO 黒 for use with BAR01RB/NJ 2.30 M展開式バリア RS PRO標識ホルダ RS PRO 黒 for use with BAR01RB/NJ 2.30 M展開式バリアRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
スチール製の保護バリアは、セットアップが簡単で、小さく折りたたみ可能折りたたみ時寸法: 200 x 400 x 1000 mm最大2.30 mまで展開可能で、非常に安定しており、赤/白又は黒/黄の色による優れた視認性を確保
仕様バリアタイプ = 標識ホルダ色 = Black材質 = ABSバリア材質 = ABS高さ = 340 mmmm
取付金具 標識取付用