絞り込み
ブランド
- バイクパーツセンター
- CF POSH(2)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- EFFEX(エフェックス)(21)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(64)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(8)
- OHLINS(2)
- PMC(19)
- POSH Faith(5)
- RIDING SPOT(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- TAKE1(2)
- TAKEGAWA(武川)(64)
- U-CP(25)
- YSS(7)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- モートーン(4)
- ブランドをもっと見る

RCリアショック Sタイプ
バイクパーツセンター¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷カスタム用にもおススメ!。スタイル:Sタイプ。プリロード無段階調整可能で高次元のセットアップにも対応。※スプリングに初めから荷重(ロード)をかけること。(プリロード調整用工具付き)。RCリヤショックは様々な条件下で幾度となくテストを行ってデーターを収集し。研究を重ね自信を持ってオススメできる製品に仕上がりました。取付長:320mm/ロングエンドアイ使用時は最長365mm。~400ccのさまざまなバイクに取り付け可能。上側エンドアイの内径14mm・12mm。※上側の取付け部分が16mmの場合はカラーを外して使用して頂く形となります。下側エンドアイの内径12mm・10mm。ダンパーボディーはアルミ製、全長が調整可能なアダプター付き。アダプターを交換することにより多車種に対応可能です。長さ(mm)320 (ロングエンドアイ使用時)最長365内径(mm)【上側エンドアイ】14・12【下側エンドアイ】12・10設置位置後ろ