カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(41)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- マグナ(8)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
鋼球 クローム
アズワン¥8,490税込¥9,3391個当日出荷陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
パラフィルムディスペンサー
アズワン¥15,444税込¥16,9881個当日出荷4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
ガラス板
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から15日以内出荷材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
ガラスクロスチューブ
アズワン¥30,600~税込¥33,660~1個当日出荷から10日以内出荷クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。材質ガラス繊維長さ(m)30最高使用温度(℃)550
難燃性ゴムシート
アズワン¥4,420~税込¥4,862~1個当日出荷から10日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1個当日出荷から8日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,210税込¥2,4311個当日出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥3,620~税込¥3,982~1個当日出荷から10日以内出荷JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号厚さ(mm)2材質硬質シリコンゴム伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥2,470~税込¥2,717~1個当日出荷から翌々日出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
硝子基板
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
ガラス板
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720