「適合メーカー」から絞り込む
フォークオイルシール Φ30アリート(ariete)4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.020通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BETA:1042820000/DERBI:00D00260471]タイプ:TCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ30 [30x40x7/9]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:40内径:30フォーク径:Φ30mm高さ:9使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DERBI HUNTER50材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ30 [30×40×7/9]高さ(mm)9タイプTCY径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40内径(mm)30
フォークオイルシール Φ26アリート(ariete)92日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.052通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ26 [26x37x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:37内径:26フォーク径:Φ26mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ26 [26×37×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:26外径(mm)37内径(mm)26
『サスペンション』には他にこんなカテゴリがあります
GSミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]税込¥4,948¥4,498
パラライザー3CHAMELEON FACTORY税込¥22,681~¥20,619~
リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥27,478¥24,980