絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4(1)
- 8(2)
- 8.4(4)
外径(Φmm)
- 17
- 8(8)
- 10(11)
- 12(7)
- 13(11)
- 16(11)
- 18(7)
- 19(10)
- 21(7)
- 22(11)
- 23(7)
- 24(8)
- 25(14)
- 28(17)
- 30(8)
- 35(15)
- 38(9)
- 40(13)
- 45(14)
- 50(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(2)
- 1.6(4)
- 3(3)
- 5(1)
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.4(1)
8(2)
8.4(4)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729税込¥8021個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥551税込¥6061パック(4個)当日出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
M 6 平ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(80個)当日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,098税込¥6,7081箱(1000個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,598税込¥5,0581箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応










![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)